| Module im Grundstudium | 1. Sem | 2. Sem | 3. Sem | 4. Sem | Credit Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Wirtschaftsenglisch | X | 5 | |||
| Mathematik | X | X | 9 | ||
| Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre | X | 6 | |||
| Material- und Produktionswirtschaft | X | 5 | |||
| Marketing- und Umweltmanagement | X | 4 | |||
| Buchführung/ Jahresabschluss | X | X | 7 | ||
| Kosten- und Leistungsrechnung | X | 5 | |||
| Grundlagen der Wirtschaftsinformatik | X | X | 11 | ||
| Wirtschaftsstatistik | X | 4 | |||
| Grundlagen des Wirtschaftsprivatrechts | X | 9 | |||
| Volkswirtschaftstheorie | X | 6 | |||
| Grundlagen der Steuerlehre | X | 8 | |||
| Unternehmensführung | X | 5 |
| Module im Hauptstudium | 5. Sem | 6. Sem | 7. Sem | Credit Points |
|---|---|---|---|---|
| Internationale Unternehmensführung | X | 5 | ||
| Wirtschaftspolitik | X | 4 | ||
| Management komplexer Problemsituationen | X | 5 | ||
| Operations Research | X | 4 | ||
| Betriebssoziologie/ -psychologie | X | 5 | ||
| Wahlpflichtkomplex Recht | X | 4 | ||
| Studienschwerpunkt | X | 20 | ||
| Hauptpraktikum (studienbegleitend) | X | 30 | ||
| Arbeitsrecht | X | 7 | ||
| Bachelor-Arbeit | X | 12 |
Das Thema der Bachelor-Arbeit schlägt die Studentin bzw. der Student vor – meist der eigenen Berufspraxis entnommen – und wird vom Fachbereich der Hamburger Fern-Hochschule bestätigt.
Bei erfolgreichem Abschluss des Studiums wird der akademische Grad Bachelor of Arts (B.A.) verliehen. Der Studiengang ist durch die Akkreditierungsagentur ACQUIN akkreditiert.