Bachelor-Studiengang Betriebswirtschaft
mit dem Abschluss Bachelor of Arts (B.A.)

Bachelor-Studiengang

Die Akademie Würth Business School in Bad Mergentheim bietet als Kooperationspartner der Hamburger FernHochschule (HFH) den berufsbegleitenden Studiengang Betriebswirtschaft mit dem Abschluss „Bachelor of Arts (B.A.)“ an.

Derzeit sind über 10.000 Studierende an der HFH immatrikuliert, wovon ca. 80 Studierende zum Studienzentrum in Bad Mergentheim zählen.

Das Studium vermittelt innerhalb von dreieinhalb Jahren praxisnah grundlegende Betriebswirtschaftskenntnisse und umfassende Kompetenzen für entscheidungsorientiertes Handeln im Management. Durch die Wahl eines Studienschwerpunktes ist es möglich, einen Teil des Studiums selbst zu gestalten und somit an die eigenen Wünsche und Berufsperspektiven anzupassen.

Die Ausbildung ist zu 100% berufsbegleitend. Die Präsenzveranstaltungen sind keine Pflichtveranstaltungen und finden immer am Freitagnachmittag und/oder Samstag statt. Diese bieten den Studierenden die Möglichkeit Kommilitonen zu treffen, sich auszutauschen und die im Selbststudium erarbeiteten Inhalte zu vertiefen. Durch die zentrale Stellung der Studienbriefe ist eine effiziente und zielgerichtete Prüfungsvorbereitung der Studierenden möglich.

Vorteile des Fernstudiums auf einen Blick:

  • Berufsbegleitend → Präsenzveranstaltungen am Wochenende
  • Weitgehend räumliche Unabhängigkeit, da über 40 Studienzentren in Deutschland und Österreich. Diese sind frei wählbar
  • Bewahrung finanzieller Unabhängigkeit
  • Studierende entscheiden selbst, wie und wann sie sich den jeweiligen Semesterstoff aneignen
  • Bietet gerade auch in der Familienphase neue Perspektiven für den beruflichen Wiedereinstieg und ein Karrieresprung ist durchaus möglich
  • Verbesserung der individuellen Beschäftigungs- und Aufstiegsperspektiven
  • Erworbenes theoretisches Wissen kann zeitnah in den Berufsalltag transferiert werden
  • Kleine Studiengruppen (durchschnittlich 15 bis maximal 25 Teilnehmer)

→ Besonderheit: Zulassung zum Studium auch ohne (Fach-)Hochschulreife möglich