Mit Abstand betrachtet
Während für die Montagearbeiten, bei denen das Anbauteil direkten Kontakt mit dem Verankerungsgrund hat, eine große Anzahl von Systemen und Produkten zur Verfügung stehen, bereitete die so genannte Abstandsmontage immer wieder Probleme. Hervorgerufen durch die Wärmeschutzverordnung hat sich die Bauweise mit Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) im Alt- und Neubau in den letzten Jahren sehr verändert und es häufen sich solche Befestigungsfälle.
Gerade in der Sanierung, zum Beispiel der nachträglichen Befestigung von Sonnenschutzmaßnahmen, tritt sehr oft der Fall auf, dass der Verankerungsgrund mit einer zusätzlichen Dämmung versehen wurde. Hier muss die Dämmschicht druckfest überbrückt werden, um diese nicht zu beschädigen und die Einleitung von Druckkräften in den Untergrund zu ermöglichen. Mit dem Amo®-Max-System bietet Würth auch für diesen Fall die passende Lösung.
Durch die Aluminium-Distanzhalter, die es in den unterschiedlichsten Längen gibt, können Abstände bis 120 mm überbrückt werden.
Durch entsprechende Distanzscheiben aus glasfaserverstärktem Kunststoff werden eventuell vorhandene Putz- und Klebeschichten ausgeglichen. Mit der ebenfalls aus glasfaserverstärktem Kunststoff hergestellten Hülse wird anschließend das Verankerungselement so fixiert, dass es mit dem Alu-Distanzhalter nicht in Berührung kommt und mit der Oberfläche des Verankerungsgrundes bündig abschließt. Jetzt kann das vorgesehene Bauteil fixiert und entsprechend der Setz- und Montageanweisung des gewählten Verankerungselementes montiert werden.
Der Clou des Amo®-Max-Systems zur Dämmstoffüberbrückung besteht in der nahezu uneingeschränkten Kombinierbarkeit mit den unterschiedlichsten Verankerungselementen. Dadurch ist es in allen Untergründen einsetzbar, für die es Verankerungselemente gibt.