Hotellerie, Gastronomie, Lebensmittelindustrie:
Neues für Ihre Branche

Gruppenbild-LED Leuchtmittel

LED Leuchtmittel

Ihre Vorteile zu herkömmlichen Leuchtmitteln:

  • Sehr hohe Lebensdauer und daher längere Wechselintervalle
  • Keine negativen Auswirkungen auf die Lebensdauer bei häufigem Ein- und Ausschalten
  • Sehr energiereffizient: 80 % weniger Stromverbrauch als Glühlampen und bis zu 20 % weniger als Energiesparlampen
  • Sehr geringe Wärmeabgabe
  • Umweltfreundlich, da im Gegensatz zu Energiesparlampen quecksilberfrei
  • Minimale UV-Strahlung: Schont Interieurs und Bilder, da Farben kaum ausbleichen
  • 2 Jahre Funktionsgarantie: gültig ab Rechnungsdatum
  • Volle Leuchtkraft sofort nach dem Einschalten