Sparren-Pfetten-Anker sind zeitintensiv in der Montage und sind in Sichtbereichen optisch wenig ansprechend. Mit Scheibenkopfschrauben (z.B. ASSY 3.0 SK) kann die Aufgabe deutlich effizienter gelöst werden. In der Praxis setzt es sich durch Sparren zu schrauben. Im Gegensatz zu Nägeln kann die Schraube zentrischen Zug aufnehmen, der für die Sogsicherung genutzt werden kann.
Die Berechnung im Würth Tabellenbuch erfolgt unter der Annahme, dass die Sparren mit einem ausreichend dimensionierten Sattel ausgeführt werden. Der Sattel muss den aus Eigengewicht und Schnee resultierenden Dachschub aufnehmen können. Unter diesen Voraussetzungen heben sich die resultierenden senkrechten Lastkomponenten aus dem Eigengewicht auf. Für die Untersuchung der Lagesicherung muss somit nur die Windlast berücksichtigt werden. Im Tabellenbuch kann über die Dachneigung, dem Dachüberstand und der Windlast die maximale Spannweite des Sparrens herausgelesen werden.