Hochgehängte Kehlbalkendecke

Hochgehängte Kehlbalkendecke

Nicht ausgebaute Dachgeschosse können im Falle einer Sanierung einer neuen Nutzung zugeführt werden. Eine schnelle und effiziente Möglichkeit ist die Anhängung von neuen oder zusätzlichen Kehlbalken die mit ASSYplus VG Vollgewindeschrauben befestigt werden. Die Bemessung kann mit Tabellenbuch Konstruktiver Holzbau erfolgen. Die aufwendige Montage mit Gewindebolzen Scheiben und Muttern entfällt.

Vorteile

  • Kostengünstige und schnelle Montage
  • Ideal für den Sichtbereich
  • Bemessung mit Tabellenbuch

Bemessungsgrundlagen

Es ist der Nachweis auf Herausziehen in beiden Trägern und das Stahlversagen nachzuweisen. Sollten Anschlüsse mit jeweils nur einer Schraube Würth ASSYplus VG ausgeführt werden, so muss deren Einschraubtiefe nach Zulassung Z-9.1-614 in beiden Bauteilen mindestens 20 Durchmesser betragen und die Bemessungslast auf 50% abgemindert werden. Kann dies nicht eingehalten werden, müssen zwei Schrauben verwendet werden.