An ausgeklinkten Holzbalken kann es im Übergang der Ausklinkung zur Überschreitung der Querzugfestigkeit kommen. Aus diesem Grund kann es erforderlich sein den Holzquerschnitt lokal zu verstärken. Dies kann z.B. durch Gewindestangen oder seitlich aufgeleimten Verstärkungsplatten erfolgen. Eine Lösung mit Vollgewindeschrauben bietet hier enorme Zeit- und Kostenvorteile. Die Querzugverstärkung kann mit der Würth technical Software berechnet werden.
Es ist der Auflagedruck am Balken und der Schub im Auflagerquerschnitt nach DIN 1052: 2008-12 Abschn. 10.2.4 zu ermitteln. Bei Überschreitung der Schubtragfähigkeit nach DIN 1052: 2008-12 Abschn. 11.2 ist eine Zugkraft nach DIN 1052: 2008-12 Abschn. 11.4.3 über ein Verstärkungselement zu übertragen. Bei Verwendung von Vollgewindeschrauben ist das Herausziehen der Schraube und der Stahlbruch nachzuweisen.