In der neutralen Zone eines Holzträgers können planmäßig aber auch nachträglich Durchbrüche angeordnet werden. Durch die Querschnittsschwächung kann es zur Überschreitung der Querzugfestigkeit kommen. Durchbrüche können mit zusätzlich aufgebrachten deutlich sichtbaren Platten ertüchtigt werden. Vollgewindeschrauben (ASSYplus VG) als Alternative hierzu sind sehr leicht zu montieren und von außen nicht sichtbar. Die Verstärkung kann mit der Würth technical Software berechnet werden.
Nach DIN 1052: 2008-12 Abschn. 11.3 kann der Bemessungswert der Zugkraft aus dem Betrag des Bemessungswertes der Querkraft und des Biegemoments am Durchbruchsrand ermittelt werden. Diese Zugkraft muss durch das Verstärkungselement aufgenommen werden. Bei Vollgewindeschrauben ist der Nachweis der Zugtragfähigkeit und der Nachweis auf Herausziehen sowohl oberhalb als auch unterhalb des zu erwartenden Risses zu führen.