Würth Insektenschutz - NEWS

  1. Durchblickgewebe jetzt auch ohne Pollenschutz erhältlich! (ab 1. März 2012)
    Für alle die keinen Pollenschutz benötigen, jedoch nicht auf eine Gewebe mit deutlich mehr Luft- und Lichtdurchlass verzichten möchten, gibt es das Durchblickgewebe jetzt auch ohne Pollenschutz. Das Bestellkürzel für das neue Durchblickgewebe lautet „DBG“. Das angepasste Insektenschutz Aufmaß- und Bestellblatt finden Sie unter der Rubrik „Allgemeine Informationen“. Für beide Durchblickgewebe gilt:
    • 124 % mehr Luftdurchlässigkeit (im Vergleich zum Fiberglasgewebe).
    • 33 % mehr Lichtdurchlässigkeit (im Vergleich zum Fiberglasgewebe).
    • Mehr Informationen Mehr Informationen
  2. Fensterspannrahmen
    EASYClick EASYClick:
    Die Fensterspannrahmen FSR 28/1 FSR 28/1 und FSR 68/1 FSR 68/1 werden zukünftig mit dem innovativen Komfortschiebeschlitten EASClick ausgeliefert.
    Neuheit:
    • FSR 23/1 FSR 23/1 wie FSR 28/1 jedoch mit nach unten liegender Bürstendichtung.
    • FSR 24/1 FSR 24/1 wie FSR 28/1 jedoch mit seitlichen Bürstendichtungen.