Neuheiten für den Metallleichtbau

Dünnblechschraube DBS

Dünnblechschraube DBS

Bimetall-Ausführung: Edelstahlschraube A2 mit Spitze aus Stahl verzinkt
Hier sparen Sie sich nicht nur das Vorbohren, sondern auch die Späne. Die Gewindeausformung erfolgt durch Kragenzug und das Verschrauben durch Materialverdrängung. Die allgemein bauaufsichtliche Zulassung Z-14.1-4 Z-14.1-4 liegt vor. Z-14.1-537 ist beantragt.

Detailansicht Verbindungen mit der Dünnblechschraube DBS

Eingesetzt wird die Dünnblechschraube z. B. bei Stoßblechverbindungen, bei Stahl- und Aluminiumprofiltafeln, Anbringen von Kalotten oder Solaradaptern auf Trapezprofilen, im Schaltschrankbau.

d x l mmDicht-
scheibe mm
Klemm-
dicke mm
Bohr-
leistung
mm max.
Art.-Nr.VE/St.
4,5x25-1,0–10,01,0/2x0,80201 145 25300
4,5x2514,01,0–10,01,0/2x0,80201 545 25300
6,0x25-1,0–10,01,25/2x0,80201 160 25300
6,0x2516,01,0–10,01,25/2x0,80201 060 25300