21.1 Verbundanker W-VD/S Details | VZ | ETA-06/0074 (deutsch)
ETA-06/0074 (englisch)
Brandprüfung, 23.04.2013 | W-VAD |
21.2 Verbundanker W-VD/A4, W-VD/HCR Details | A4 HCR | ETA-06/0074 (deutsch)
ETA-06/0074 (englisch)
Brandprüfung, 23.04.2013 |
21.3 Verbundanker-Innengewinde-Patronensystem W-VD-IG/S, W-VD-IG/A4 Details | | | |
22 Verbundanker Hammerpatrone W-VHP Details | VZ/A4 | | |
23.1 Injektionssystem W-VIZ/S Details
W-VIZ/S Beton
Download | VZ | ETA-04/0095 (deutsch)
ETA-04/0095 (englisch)
Brandprüfung, 23.08.2012 | W-VIZ |
23.2 Injektionssystem W-VIZ/A4, W-VIZ/HCR Details | A4 HCR | ETA-04/0095 (deutsch)
ETA-04/0095 (englisch)
Brandprüfung, 23.08.2012 |
23.3 Injektionssystem W-VI/S, W-VI/F
Produktbeschreibung, Einsatzbereiche, Vorteile, Setzanweisungen
Leistungsdaten, Kennwerte, Abmessungen
Injektionssystem W-VI/S Beton
Download | VZ | ETA-05/0034 (deutsch)
ETA-05/0034 (englisch)
Brandprüfung, 20.12.2012 | |
23.4 Injektionssystem W-VI/A4, W-VI/HCR
Produktbeschreibung, Einsatzbereiche, Vorteile, Setzanweisungen
Leistungsdaten, Kennwerte, Abmessungen | A4 HCR | ETA-05/0034 (deutsch)
ETA-05/0034 (englisch)
Brandprüfung, 20.12.2012 | |
23.5 WIT-C 100 Styrolfreier 2-Komponenten-Spezialmörtel Injektionstechnik für Vollbaustoffe Details | | | |
23.6 Injektionssystem WIT-PE500 Stahl verzinkt, Option 1 Details | VZ | ETA-09/0040 (deutsch)
ETA-09/0040 (englisch) | |
23.7 Injektionssytem WIT-PE500 A4, Option 1 Details | A4 HCR | ETA-09/0040 (deutsch)
ETA-09/0040 (englisch) | |
23.8 Injektionssystem W-VIZ-IG/S
Produktbeschreibung, Einsatzbereiche, Vorteile, Setzanweisungen
Leistungsdaten, Kennwerte, Abmessungen (M6 bis M10)
Leistungsdaten, Kennwerte, Abmessungen (M12 bis M20) | | ETA-04/0095 (deutsch)
ETA-04/0095 (englisch) | |
23.9 Injektionssystem W-VIZ-IG/A4, W-VIZ-IG/HCR
Produktbeschreibung, Einsatzbereiche, Vorteile, Setzanweisungen
Leistungsdaten, Kennwerte, Abmessungen (M6 bis M10)
Leistungsdaten, Kennwerte, Abmessungen (M12 bis M20) | | ETA-04/0095 (deutsch)
ETA-04/0095 (englisch) | |
24.1 Injektionssystem WIT-VM 200 + Siebhülse WIT-SH 12/50 Produktinformation Leistungsdaten, Kennwerte | VZ A4 HCR | Z-21.3-1771, 30.04.2015 | |
24.2 Injektionssystem WIT-VM 200 + Siebhülse WIT-SH 18/95 Details
WIT-VM 200 HLZ
Download
WIT-VM 200 KS
Download
WIT-VM 200 Porenbeton
Download | | Z-21.3-1771, 30.04.2015
Brandprüfung WIT-VM 200, 28.06.2016 | |
24.3 WIT-VM 200
Zubehörteile
Würth Injektionstechnik WIT, Übersicht | | | |
25 WIT-C 150 2-Komponenten-EA-Universalmörtel in der Kunststoffkartusche Details | | | |
| 26.1 Flüssigdübel WIT-FIX | | Information | |
28.1 Injektionssystem W-VIZ/S dynamic, W-VIZ/HCR dynamic
W-VIZ/S dynamic | | Information
Kennwerte, Leistungsdaten
Z-21.3-1909, 30.06.2015 | |
29.1 WIT-PE 500 Injektionsmörtel für nachträglich eingemörtelte Bewehrungsanschlüsse Details
Montageprotokoll
Mörtelmenge | | ETA-07/0313 (deutsch)
ETA-07/0313 (englisch)
Z-21.8-1834, 22.07.2013
Antrag auf Erteilung Eignungsnachweis gem. Zulassung Z-21.8-1834 | |