Scannergestützte Bestellsysteme

ORSY®scan

ORSY®scan – kann es einen einfacheren Weg zu bestellen geben?

Der einfachste Weg zu bestellen führt über den ORSY®scan, das Multitalent individuell auf Ihre Bestellprozesse ausgerichtet und eingestellt.

ORSY®scan ist ein modernes Bestellsystem, das Ihnen die Erfassung von Artikeldaten erleichtert und diese per Internet überträgt. Erfassen Sie die Barcodes mittels eines Laserscanners und sammeln Sie die Bestellpositionen in dem Gerät. Erst nach der Übertragung auf Ihren PC wird der Speicher gelöscht und steht für neue Aufträge zur Verfügung. Im Warenkorb unseres Online-Kataloges können Sie bequem die Bestellung kontrollieren und ergänzen. Per Knopfdruck wird der Auftrag direkt in unser System übertragen und verarbeitet.

Auf Wunsch kann ORSY®scan auch an Ihre internen Prozesse angepasst werden, z. B. durch Zuordnung von Kostenstellen/Aufträgen, Teilenummern oder Lieferadressen.

Tipp für Profis: Ideal in der Verwendung mit dem ORSY®1-Regalsystem und unserem Stick&Go-Etikett.

Ihre Vorteile

  • Keine zeitraubende und fehleranfällige manuelle Erfassung der Artikeldaten.
  • Moderne Lasertechnologie ermöglicht schnelles, einfaches und berührungsloses Scannen des Barcodes.
  • Die optische und akustische Lesebestätigung vermeidet Fehler.
  • Der batteriebetriebene ORSY®scan macht Sie mobil und unabhängig vom Stromnetz.
  1. Barcode scannen.
  2. ORSY®scan am PC auslesen.
    Natürlich können Sie die Bestellung bearbeiten und ausdrucken!
  3. Auftrag abschicken.
    Sie erhalten sofort eine Bestätigung Ihrer Bestellung.

Weitere Optionen

  • Mitarbeiteradministration
  • Kostenstellenzuordnung
  • Lieferadressenverwaltung
  • Inventur
  • Budgetvergabe
ORSY®scan

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Würth Außendienstmitarbeiter oder unter den folgenden Kontaktdaten:

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Abt. MLM
Kur 27
74653 Künzelsau
Telefon 07940 15-1228