Nur zur Eröffnung, nur für Handwerker:
Die Starter-Tüte für Profis.
¼"-Multisteckschlüssel-Sortiment Mini (23-teilig)
Extrem kompakt, mit Bit-Knarre, Multisteckschlüssel und Adapter
Lieferumfang:
• Steckschlüssel mit Multiprofil, passend für die 5 gängigsten Schraubenkopfantriebe (6-kant metrisch, 4-kant metrisch,12-kant metrisch, 6-kant inch/Zoll, Außen-TX): 5;6;8;10;11;13 mm
• Bits: PH: 1; 2, Schlitz: 0,8 x 5,5 mm, Innen-6-kant: 3; 4; 5; 6 mm, TX: 10; 15; 20; 25; 27; 30
• Bit -Adapter ¼“
• Verlängerung 100 mm
• Bithalter 100 mm
Universalreinigungstücher (90 Stück)
Entfernt gründlich und schonend stärkste Verschmutzungen wie Öle, Fette, Kleber, Farben, Teer und Schmiere
Aktiv-Scheibenreiniger (500 ml)
Reinigungsschaum für Glas und glatte Oberflächen
Schutzbrille Cetus
Verzerrungsfreies Sehen, außen extrem kratzfest innen dauerhaft beschlagfrei, 100 % UV Schutz (bis 400 nm)
Reinigungsspray Super-Clean (400 ml)
Universell einsetzbares Reinigungs- und Pflegespray für glatte und lackierte Oberflächen. Neuer Glanz für Kunststoffe im Innen- und Außenbereich.
Was Leckeres für zwischendurch
Bonbonglas gefüllt mit Fruchtgummis
* Angebot freibleibend. Nur solange Vorrat reicht · Gültig nur im Aktionszeitraum · Alle Preise in € zzgl. gesetzl. MwSt.