Würth Insektenschutz - NEWS

Ab sofort sind zwei weitere RAL-Töne als Standardfarben ohne Aufpreis verfügbar.

Hierbei handelt es sich um ANTHRAZITGRAU RAL 7016 und MAHAGONIBRAUN RAL 8016.
Das überarbeitete Aufmaß- und Bestellformular finden Sie unter „Allgemeine Informationen“.

Neue Rollovarianten ROL 61 und ROL 71 – mit verbessertem Bedienkomfort

Ab dem 03.09.2012 sind die neuen Rollos mit Magnetverschluss und abnehmbarer Serviceblende lieferbar.
Ein Nachjustieren der Federkraft ist dank der abnehmbaren Serviceblende völlig unproblematisch – und dies auch im eingebauten Zustand des Rollos!
Die Auslieferung erfolgt, im Gegensatz zu den Vorgängermodellen, ohne Geweberücklaufbremse.
Weiterhin sind die Laufschienen mit Winkelbürsten ausgestattet. Dies erlaubt, je nach Federeinstellung, das Rollo in jede gewünschte Position zu schieben. Seitliche Bürstenführungen verhindern ein Ausfädeln des Gewebes bei Wind.
Achtung: Beim ROL 71 ändern sich die Bestellangaben (Höhe = lichte Höhe Mauerleibung -8 mm, vormals -4 mm).
Die überarbeiteten Variantenblätter des ROL 61 und ROL 71 finden Sie im Bereich „Insektenschutzrollo ROL“.