ASSY ® Schrauben - News, Lasttabellen, Bemessungshilfen, Zulassungen
Sie finden auf dieser Informationsplattform alle zur Verfügung stehenden Service Bestandteile zum ASSY® Holzschraubensystem. Diese umfassen Produktübersichten, Bemessungshilfen, Gutachten und Zulassungen sowie nützliche Tools zur korrekten Auswahl und Planung Ihres Objektes, Anwendung oder Möbelstückes. Zur Bestellung oder Preisinformationen bitten wir Sie über den beiliegenden Flaggenlink auf die jeweiligen Online Shops der Länder zu gehen.
Neues aus dem Bereich Assy ® Schrauben
ASSY 4 WW Sortimentserweiterung
Die Teilgewindeschraube mit 60° Fräsrippensenkkopf ist ideal für temporäre Befestigungen im Dachdeckerbereich oder bei Montagearbeiten, auch in der Über-Kopf-Verarbeitung. Das bestehende Sortiment (∅5mm) wurde um den Durchmesser 4,5 mm mit RW30 Antrieb (L = 35 bis 100 mm) und um den Durchmesser 6 mm mit RW40 (L = 40 bis 160 mm) erweitert. Die herausstechenden Vorteile der Schraube sind eine maximal mögliche Kraftübertragung durch die tiefere Einbindung des taumelfrei sitzenden RW-Bits.
Holzbau einfach gemacht ...
... und altbewährte Verbindungen auf den neuesten Verarbeitungsstand gebracht. Dies ist das Ziel des aufschraubbaren Würth Wood Connector WC der auf dem Schwalbenschwanzprinzip basiert. Die konisch zulaufenden Schwalbenschwanzverbinder oder stumpfen Kegelverbinder auf Basis einer stabilen BFU 100 Trägerplatte sind ideal für den konstruktiven Verbund von Wand-, Decken- oder Dachelementen. Die Anordnung der Verbinder wird über CAD geplant. Die Positionierungslöcher und die Einhängetaschen werden im Abbund mit herkömmlichen Fingerfräsern gefertigt. Befestigt werden die Verbinder mit einer ASSY 4 PII CSMP Schraube. Um eine maximale Montagesicherheit hinsichtlich Positionierung und Ausrichtung zu gewährleisten sind die Positionierungslöcher in unterschiedlicher Größe ausgestaltet. In dem anzuschließenden Bauteil wird ein Einhängefalz mit vorgelagerter Tasche mittels CNC eingefräst. In diesen wird der Verbinder passgenau eingehängt. Die Schwalbenschwanzgeometrie in Kombination mit der vorgelagerten Tasche bietet im Vergleich zu herkömmlichen Metallverbindern ein sehr hohes Montagespiel während des Einhängeprozesses.
Produktvorteile: Schnellere Montage der Wandelemente, exakte Positionierung durch Vorfertigung im Abbund und sichere einfache Montage durch bekannte Verbindungsmittel, hohe zulässiges Toleranzspiel von 2cm bei der Elementmontage, nachhaltig, rückbaubar bzw. einfache Demontage, Unsichtbare Verbindung
CAD WC-DT-150
CAD WC-D-150
CAD WC-BC-50
Fassaden- und Terrassenplaner
Mit dem einfache Fassaden- und Terrassenplaner auf Basis von Excel können Sie schnell und einfach die notwendige Anzahl von Schrauben bestimmen. Kombinieren Sie ihre Terrasse und Fassade mit Schrauben aus dem ASSY Programm und Sie erhalten einen Mengenvorschlag. Begleitet wird dies durch allgemeine Tipps und Tricks rund zu diesem Thema.
Anschlussdetails für Brettsperrholz – L- und T- Anschlüsse
Mit der dritten Broschüre zur Detailplanung von Brettsperrholzanschlüssen erhalten Sie alle wichtigen Informationen für die Vorbemessung von L- und T-Anschlüssen. Somit können Sie die Fügung von Wand-Wand und Wand-Decken Elementen wirtschaftlich und schnell vorbemessen. Die Tragfähigkeitstabellen berücksichtigen selbstverständlich auch hier verschiedene Verbindungsmittel und deren Abstände bzw. Anordnungen zueinander. Somit können sie in Abhängigkeit der notwendigen Lastübertragung das für den Anschluss optimale Verbindungsmittel und die jeweiligen Abstände aus den Tabellen auswählen.
Die in der Rubrik Bemessungshilfe als Download zur Verfügung stehende Broschüre – L- und T-Anschlüsse stellt die 3 Broschürenausgabe aus der Reihe von Brettsperrholz Anwendungsdatenblättern dar.
Anschlussdetails für Brettsperrholz - Wand- und Deckenscheiben
In der zweiten neuen Broschüre zur Detailplanung von Brettsperrholzanschlüssen für den Bereich Wand und Deckenscheibe stehen Ihnen einfache Traglasttabellen für die gängigsten Scheibenverbindungen von CLT zur Verfügung. Die Tragfähigkeitstabellen berücksichtigen selbstverständlich verschiedene Verbindungsmittel und deren Abstände bzw. Anordnung zueinander. Dies ermöglicht eine große Flexibilität hinsichtlich der optimalen Auswahl von Verbindungsmittel und Verbindungsmittelanzahl.
Die in der Rubrik Bemessungshilfe als Download zur Verfügung stehende Broschüre – Wand und Deckenscheibe stellt die 2 Broschürenausgabe aus der Reihe von Brettsperrholz Anwendungsdatenblättern dar.
ASSY 4 TRH Erweiterung des Produktprogramms
Programmergänzung – ASSY 4 TRH Erweiterung des Produktprogramms
Aufgrund veränderter Bohrlochdurchmessungen bei Torbandbeschlägen wurde das Produktprogramm der korrosionsbeständigen schwarzen ASSY 4 TRH Torbandschraube um den Durchmesser 5mm erweitert. Informieren Sie sich über das erweiterte Produktprogramm im unserem Online-Shop oder in dem beistehenden Link zur Produktinformation.
ASSY® plus 4 A2/A4 P CSMR60
Neuprodukt - ASSY® plus 4 A2/A4 P CSMR60 - Die intelligente Edelstahlschraube für starken Zusammenzug, perfekten kleinen Kopfschluss, schnelle Montage auch in randnahen Bereichen.
Schnell, exakt, kraftvoll und mit perfekter fast unsichtbarer Optik. Das sind Attribute die für die neue ASSY® plus 4 A2/A4 P CSMR60 Edelstahlschraubenlinie im Durchmesserbereich 3,5 bis 4,5mm stehen. Erreicht wird dies durch die Kombination der einzelnen Schraubenbestandteile wie ein kleiner 60° Senkfräskopfkopf mit Unterkopfgewinde, der für eine perfekte Versenkung des Schraubenkopfes bei großen Kopfdurchzugswiderstand sorgt. Die Zentrierbohrspitze mit dem Grobganggewinde an der Schraubenspitze ermöglicht eine randnahe, spaltfreie und punktgenaue Setzung der Schraube bei einem sehr schellen Endrehverhalten. Die Gewindesteigungsunterschiede zwischen Gewinde und Unterkopfgewinde sorgen hingegen für einen perfekten spaltfreien Zusammenzug. Der hochqualitative austenitische Edelstahl A2 oder A4 ermöglicht einen dauerhaften sichern Einsatz in den jeweiligen bewitterten Einsatzgebieten z.B. Fassade. ASSY® plus 4 A2/A4 P CSMR60 steht daher repräsentativ für die Innovationskraft des Produktes ASSY® und begeisterte Kunden.
Einschraubwinkel 45/60°
Neuprodukt – Einschraubwinkel 45/60° zu leichten und exakten Schrägverschraubung von langen ASSY® 4 und ASSY® plus VG 4 Schrauben
Der Würth Einschraubwinkel 45/60° ist geeignet um lange ASSY® 4 und ASSY® plus VG 4 Holzschrauben im Durchmesserbereich von 6 bis 12mm exakt und schnell schräg zu verschrauben bzw. kreuzförmig anzuordnen. Traglastabweichungen, welche durch eine fehlerhafte Schraubenmontage oder Schraubenbeschädigungen durch eine Schraubenberührung an den Kreuzungspunkten entstehen können, werden vermieden. Der integrierte Parallelanschlag für eine zur Seitenkante parallele Setzung der Schrauben ist variabel einstellbar. Zur mittigen Positionierung der Schrauben in Balkenmitte können die Parallelanschläge wechselseitig angeordnet werden. Zur Minimierung des Schraubenverlaufes beim Ansetzen der ASSY® Holzschraube ist ein verschiebbarer Edelanschlag einsteckbar. Hierdurch ist eine Einhandmontage gewährleistet. Dieser kann beidseitig eingesteckt werden, womit der Einschraubwinkel 45/60°für Rechts- und Linkshänder geeignet ist. Die Ausführung in einem verschleißfesten Kunststoff garantiert eine lange Lebensdauer. Integrierte Anrisslinien erleichtern das anreißen der Setzungspunkte so wie die integrierte Bithalterungen ein komfortables Arbeiten. Eine einfache Über-Kopf Montage ist durch integrierte starke Dauermagnete möglich.
Artikelnummer: 016530020
Absturzsichernde Fensterelementbefestigung
Schon gewusst? - Absturzsichernde Fensterelementbefestigung mit ASSY® 4 Schrauben
ASSY® 4 JH Balkenschuhschrauben und ASSY® 4 combi können gemäß ABZ Z-14-4-728 zu absturzsichernden Fensterelementbefestigung im Holzbau und CLT-Elementfertigung verwendet werden. Das Würth Gesamtsystem bestehend aus ASSY® Schrauben und Fenstermontageschiene W-ABZ bietet eine schnelle und absturzsichernde Befestigung im Holzbau. Für den Anschluss der W-ABZ Fenstermontageschiene an den Ständer oder des CLT sind die Regelungen der EAT 11/0190 für ASSY® Schrauben anzuwenden. Je nach geforderten Randabständen kann direkt oder mit Hilfe einer Vorbohrung montiert werden.
Baubuche als Tragwerksmaterial: Praxisbeispiel SWG - Schraubenwerke Gaisbach
Bis zu 82 Meter Spannweite aus BauBuche bedeuten Weltrekord! Privatbauten, öffentliche Gebäude oder Turnhallen werden seit langem aus Holz gebaut. Was neu ist: Die Konstruktion einer riesigen Produktionshalle mit mehr als 10.000 m2 Grundfläche in BauBuche zu denken, zu berechnen – und schließlich zu bauen. So geschehen ist das auf dem Gelände der SWG Schraubenwerk Gaisbach GmbH (Würth-Gruppe), wo im Frühjahr 2019 der Grundstein für die weltweit größte Produktionshalle aus Holz gelegt wurde. In diesem Beitrag stellen wir Ihnen vor, welche konstruktiven und montagetechnischen Kniffe dabei zum Einsatz kamen. Im Mittelpunkt: Der innovative Baustoff BauBuche, dem in Zeiten des Klimawandels eine immer größere Bedeutung zukommt.
Weitere interessante Details finden Sie in der Broschüre und im Online-Magazin.
Die neue Würth - CAD - Datenbank: schneller, besser, aktueller
Ab sofort stehen Ihnen hochwertige CAD-Daten in unterschiedlichen Detaillierungsgraden und Dateiformaten für 2D, 3D und BIM Anwendungen zum Download in unserer neuen kostenlosen CAD Datenbank zur Verfügung. Dabei können einzelne Daten bzw. Produkte oder gesamte Datenpakete schnell und unkompliziert ohne die Eingabe eines Zugangspaketes heruntergeladen werden. Die BIM fähigen CAD-Daten können im Planungstool z.B. für den Anbieter Revit verwendet werden.
Wenn Sie die Neugierde gepackt hat, so entdecken Sie die neue Würth CAD Datenwelt oder sehen Sie sich den Anwendungsfilm zur Würth CAD Datenbank an.
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.