Würth Logo wuerth.de wuerth.deSystemauswahlBranchenProdukt-IndexServiceABC der Brandschutztechnik

Aktuell

Einleitung
Damit im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch im Gebäude ausreichend lang eingedämmt beziehungsweise verhindert wird, muss dem gebäudetechnischen Brandschutz große Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Brandschutz beginnt bereits mit der Planung. Sowohl bei Neubauten als auch bei der Sanierung oder der Nutzungsänderung von Gebäuden ist es von großem Vorteil, in der frühen Planungsphase den baulichen Brandschutz zu berücksichtigen, um ein kostenoptimales Verhältnis von Aufwand zu Nutzen unter Berücksichtigung aller sicherheitsrelevanten Aspekte zu gewährleisten.

Die Ansprüche an die moderne Gebäudetechnik nehmen stetig zu. Die Folge sind konzentrierte Kabelbelegungen, Rohrinstallationen auf kleinstem Raum sowie Installationsschächte mit gemischter Belegung. Unter diesen Gesichtspunkten ist sowohl bei der Planung als auch bei der Ausführung ein hohes Maß an Verantwortung bei der Umsetzung des Brandschutzes erforderlich. So ist es von großem Vorteil, schon bei der frühen Planung, entsprechende Prüfzeugnisse und bauaufsichtliche Zulassungen zu berücksichtigen, um die geforderten baulichen Randbedingungen einzuhalten.

Schlussendlich nimmt auch der Anspruch an die ausführende Firma stetig zu. So muss bei der baulichen Umsetzung von Abschottungen eine Übereinstimmung mit den Zulassungen beziehungsweise entsprechenden Prüfzeugnissen unbedingt gewährleistet werden, um die Funktion des baulichen Brandschutzes zu gewährleisten.

Das Würth ABC der Brandschutztechnik soll Sie im gesamten Feld des baulichen Brandschutzes maßgebend unterstützen.

Würth Katalog- und Bestellsystem Online