Würth Logo wuerth.de wuerth.deSystemauswahlBranchenProdukt-IndexServiceABC der Brandschutztechnik

Aktuell

Brandschutz-System-Auswahl „Schottsysteme”
Kombischott
für Kabel u. nicht bzw. brennbare Rohre
Brandschott M
für Kabel u. Leitungen aller Art
Kabelbox
für Kabel u. Leitungen aller Art
Brandschott W Kombi für Kabel u. nicht- bzw. brennbare Rohre
Brandschott W1
für elektrische Leitungen
Brandschutz-
schaum 90

für Kabel o. nicht- bzw. brennbare Rohre
Kabelschottung intumeszierend für Kabel u. elektrische Leitungen
Brandschutz-
schaum 2K

für elektrische Leitungen u. nichtbrennbare Rohre
Brandschutz-
kissen 90

für Kabel u. Leitungen aller Art
Brandschutz-
steine/-stopfen

für Kabel u. Leitungen
Brandschutz-
bandage KB

Kabel, Kabelbündel und Kabeltrassen
Brandschutz-
kanal

I-Kanal zur Kapselung von Brandlasten
Rohrabschottung M für isolierte und nicht isolierte Kunststoffrohre
Rohrabschottung M leicht
für Rohrleitungen aus Kunststoff
Rohrabschottung
I plus/I iso

für isolierte und nicht isolierte Rohrleitungen aus Kunststoff
Rohrabschottung E
für nichtbrennbare Rohrleitungen
Rohrabschottung intumeszierend für brennbare ≤ 32 mm und nichtbrennbare Rohre ≤ 160 mm
Rohrabschottung dB intumes­zierend
für nicht brennbare Rohrleitungen
Rohrabschottung Z
für nichtbrennbare Rohrleitungen
Rohrabschottung KL
für nichtbrennbare Kälteleitungen
Rohrabschottung intumeszierende Matte Plus
für nichtbrennbare Rohre, Kälte-
leitungen mit brenn-
barer Dämmung
Rohrabschottung intumeszierender Streifen Plus
für nichtbrennbare Rohre mit nicht- und brennbarer Dämmung
Fugensystem K
für Feuerschutz-
klappen in Decken- und Wand-
Durchführungen
Fugensystem E
Fugensystem P
Installations-
schacht IBS 90

für elektrische Leitungen, nicht- und brennbare Rohre
 
Würth Katalog- und Bestellsystem Online