Würth Logo wuerth.de wuerth.deSystemauswahlBranchenProdukt-IndexServiceABC der Brandschutztechnik

Aktuell

Würth Brandschutz-Produkt-Steckbrief
Anhang 1.2
Langwannen
E30 E90
Langwannen

1. Einsatzbereich
  • Zur fachgerechten Verlegung von Sicherheits-/Brandschutzkabeln.
  • Zur Flächendruckminderung bei besonders druckempfindlichen Kabeln.
  • Passend für Kabelschellen Typ H und AC.
Achtung:
  • Pro Kabelschelle werden zwei Langwannen benötigt!
2. Eigenschaften
  • Material: Stahl, feuerverzinkt.
Spannbereich Ø in mm Art.-Nr. VE/St.
8-12 0971 008 123 100
12-16 0971 012 163
16-20 0971 016 203
20-24 0971 020 243
24-28 0971 024 283
28-32 0971 028 323
32-36 0971 032 363
Spannbereich Ø in mm Art.-Nr. VE/St.
36-40 0971 036 403 100
40-44 0971 040 443
44-48 0971 044 483
48-52 0971 048 523
52-56 0971 052 563
56-60 0971 056 603


Profilschiene gelocht
für Kabelschellen, Typ H
  • Euronorm EN 50024/C 30.
  • Material: Stahl, sendzimir-feuerverzinkt (EN 10147, ehemals DIN 17162).
  • Lochbild: 35 x 7 mm (Längslochung).
Tragfähigkeitswerte
Tragfähigkeit* 7,90 kN/m
Max. Hakenpunktlast** 2,00 kN
*  = in Beton B 25 bei Abstand von 250 mm
** = im Abstand von 250 mm bei einem
       Befestigungsabstand von 250 mm.
Abmessung mm Art.-Nr. VE/St.
30 x 15 x 1,5 0971 060 100 8 (4 x 2 m)
 
Statische Werte
Querschnitt A 1,02 cm2
Trägheitsmoment Ix 0,32 cm4
Trägheitsmoment Iy 1,36 cm4
Widerstandsmoment Wx 0,35 cm3
Widerstandsmoment Wy 0,90 cm3
Trägheitsradius ix 0,56 cm
Trägheitsradius iy 1,15 cm
Profilschiene gelocht
für Kabelschellen, Typ AC
  • Material: Stahl, sendzimir-feuerverzinkt (EN 10147, ehemals DIN 17162).
  • Lochbild: 24 x 11 mm (Längslochung).
Tragfähigkeitswerte
Tragfähigkeit* 20,00 kN/m
Max. Hakenpunktlast** 5,00 kN
*  = in Beton B 25 bei Abstand von 250 mm
** = im Abstand von 250 mm bei einem
       Befestigungsabstand von 250 mm.
Abmessung mm Art.-Nr. VE/St.
40 x 22 x 1,5 0971 060 200 8 (4 x 2 m)
 
Statische Werte
Querschnitt A 1,55 cm2
Trägheitsmoment Ix 1,08 cm4
Trägheitsmoment Iy 3,39 cm4
Widerstandsmoment Wx 0,89 cm3
Widerstandsmoment Wy 1,70 cm3
Trägheitsradius ix 0,83 cm
Trägheitsradius iy 1,48 cm
Würth Katalog- und Bestellsystem Online