| Zur Neuinstallation werden benötigt |
Zur Nachinstallation werden benötigt |
= Brandschutzmörtel
= Nachinstallationskeile
|
= Brandschutzspachtel
|
|
| Prüfberichte und Zulassungen für folgende Anwendungen |
| Wand- und Deckendurchführungen S 90 |
Z-19.15-1333 |
| Wand- und Deckendurchführungen S 120 |
Z-19.15-812 |
|
| Einsatzbereiche |
| Für Wand- und Deckendurchführung der
Feuerwiderstandsklasse S 90 bzw. S 120
nach DIN 4102, Teil 9 für Kabel, Kabelbündel
und Kabeltragesysteme. |
|
| Hinweise |
- Eine Nachbelegung der Schottung ist jederzeit möglich, zusätzlich können bei Erstellung des Schotts Nachinstallationskeile eingebaut werden, die die Nachbelegung erleichtern.
- Nachträglich eingebaute Kabel müssen mit intumeszierender Brandschutzdichtung oder mit Brandschutzspachtel
abgedichtet werden.
|
|
| Anwendungsbereiche |
| Feuerwiderstandsdauer nach DIN 4102, Teil 9 |
S 90 bzw. S 120 |
| In Wänden und Decken aus |
Beton und Mauerwerk der Feuerwiderstandsklasse F 90 |
| Für Kabel |
aller Arten |
| Maximale Belegung |
60 % der Rohbauöffnung berechnet auf den Kabelquerschnitt |
|