![]() |
Kabelbox |
| Schottsystem für die Abschottung von elektrischen Leitungen, bestehend aus einem Stahlblechgehäuse mit innenliegenden intumeszierenden Einlagen. Variante EASY zusätzlich mit Blähgraphitstreifen. |
![]() |
||
| Zur Neuinstallation werden benötigt | Zur Nachinstallation werden benötigt | |
= Brandschutzzement MG III = Kabelbox Typ Lang bzw. Kurz |
Silikon transparent Art.-Nr. 0892 530 1 | |
| Prüfberichte und Zulassungen für folgende Anwendungen | ||
| Kabelbox Typ Kurz Wanddurchführungen S 90 | Z-19.15-1428 |
|
| Kabelbox Typ Lang Wand- und Deckendurchführungen S 90 |
Z-19.15-1429 |
|
| Einsatzbereiche | ||
| Durch die Kabelabschottung dürfen Kabel und elektrische Leitungen hindurchgeführt werden. Die Kabelbox darf in mindestens 10 cm dicke Massivwände, mindestens 15 cm dicke Massivdecken und in mindestens 10 cm dicke, leichte Trennwände eingebaut werden. Leicht nachinstallierbar, da kein Verfüllen des Boxeninneren nötig, lediglich rauchgasdichtes Verschließen des Kunststoffdeckels oder des Schaumstreifen. Ein nachträglicher Einbau der Box ist jederzeit durch entfernen der Oberseite der Box möglich. | ||
| Hinweise | ||
| Die Kabelbox darf zu 100% mit Kabeln und elektrischen Leitungen belegt werden. Einzelne Leitungen aus Stahl-, Kupfer oder Kunststoffrohren für Steuerungszwecke dürfen bis zu einem Außendurchmesser von 15 mm hindurchgeführt werden. Bei Einmörtelung der Kabelbox sind bis zu 3 Boxen nebeneinander und bis zu 7 übereinander möglich. Bei Einbau mit Montageschaum dürfen maximal 2 Boxen nebeneinander und maximal 2 Boxen übereinander angeordnet werden. Näheres wird in den entsprechenden Zulassungen geregelt. Kabeltragekonstruktionen wie Kabelrinnen bzw. Pritschen dürfen nicht durch die Kabelabschottung geführt werden. Als Nachbelegungsvorkehrung werden Kunststoffrohre bis max. M 63 verwendet. Bitte keine Baustoffe wie Mörtel in das Boxeninnere einbauen. |
||
| Verarbeitung | ||
| Das Stahlblechgehäuse wird mittels Zementmörtel in die Rohbauöffnung eingemörtelt und mit Kabeln belegt. Abschließend Deckel ausschneiden und
mit Silikonacryl an der Box befestigen. Kabelbox Typ Easy können mit Würth PURlogic® EASY-Schaum (Art.-Nr. 0892 143) mit max. 2 cm Fugenbreite
eingeschäumt werden. Anschließend die Restöffnung mit den beigefügten Schaumstreifen, die entsprechend zugeschnitten werden, beidseitig verschließen. Die restlichen Fugen mit einem dauerelastischen Dichtstoff oder PURlogic® EASY-Schaum ausfüllen. |
||
| Abmessungen | |||
| Typ Lang | S 90 | Typ Kurz | S 90 |
| Wandstärke massiv: | 10 cm |
Wandstärke massiv: | 10 cm / 12,5 cm |
| Deckenstärke massiv: | 15 cm |
Leichte Trennwand: | 10 cm / 12,5 cm |
| Leichte Trennwand: | 10 cm |
Schottstärke: | 12,5 cm / 15 cm |
| Schottstärke: | 28 cm |
||
| Genaue Angaben entnehmen Sie bitte den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen Z-19.15-1428 und Z-19.15-1429. | Nur bis max. 20 mm Kabel bzw. Leitungsdurchmesser geeignet. Die Verwendbarkeit der Kabelbox Typ Kurz in Decken ist gesondert nachzuweisen. | ||











Z-19.15-1428
10 cm 