![]() |
Brandschott W Kombi |
| Vielseitig einsetzbares Abschottungssystem aus Mineralfaserplatten und einem intumeszierenden Anstrich für Kabel und für brennbare und nichtbrennbare Rohre. |
![]() |
||
| Zur Neuinstallation werden benötigt | Zur Nachinstallation werden benötigt | |
= Brandschutzbeschichtung = Brandschutzfüller = Intum. Matte Plus = Brandschutzmanschette = Rohrisolierung = Mineralfaserplatte |
siehe links | |
| Prüfberichte und Zulassungen für folgende Anwendungen | ||
| Wand- und Deckendurchführungen S 90 | Z-19.15-1413 |
|
| Produkt-Zulassung Brandschutzbeschichtung | Z-19.11-1389 |
|
| Produkt-Zulassung Brandschutzfüller | Z-19.11-1388 |
|
| Einsatzbereiche | ||
| Durch die Abschottung dürfen sowohl Kabel jeder Art als auch Rohrleitungen aus brennbaren und nicht brennbaren Materialien geführt werden. | ||
| Eigenschaften | ||
| Dicht gegen Feuer und Rauchgase, raumabschließend, spritzwasserfest, alterungsbeständig, dauerhaft elastisch. Bei Hitzeeinwirkung dämmschichtbildend. | ||
| Hinweise | ||
| Die Kabel, Leitungen bzw. Rohre werden beidseitig auf einer Länge von 20 cm mit Brandschutzbeschichtung 1 mm stark umhüllt. | ||
| Anwendungsbereiche | ||
| Feuerwiderstandsdauer nach DIN 4102, Teil 9 | S 90 | |
| In Wänden und Decken aus | Beton, Mauerwerk und Leichtbauwerkstoff der Feuerwiderstandsklasse F 90 |
|
| Für Kabel | aller Arten | |
| Maximale Belegung | 60 % der Rohbauöffnung berechnet auf den Kabelquerschnitt | |
| Abmessungen | ||||||||||||||
| Baumaße | S 90 | Rohrisolierung Möglichkeit 1: Stahl, Edelstahl, Guß und Kupferrohre 1 x 40 mm dick isolieren auf einer Länge von beidseitig 20 cm und mit Brandschutzbeschichtung bestreichen. Möglichkeit 2:
|
||||||||||||
| Wandstärke massiv | 100 mm |
|||||||||||||
| Deckenstärke | 150 mm |
|||||||||||||
| leichte Trennwände | 100 mm |
|||||||||||||
| Maximale Rohbauöffnung Massivwand | 1200 mm (Breite) x 2000 mm (Höhe) | |||||||||||||
| Maximale Rohbauöffnung Decke | 1500 mm x unendlich | |||||||||||||
| Maximale Rohbauöffnung leichte Trennwände | 1250 mm (Breite) x 1700 mm (Höhe) | |||||||||||||
| Schottstärke | S 90 | |||||||||||||
| Wand | 100 mm |
|||||||||||||
| Decke | 100 mm |
|||||||||||||
| Abstand zum nächsten Schott | 200 mm |
|||||||||||||















Z-19.15-1413
F 90
50