Würth Logo wuerth.de wuerth.deSystemauswahlBranchenProdukt-IndexServiceABC der Brandschutztechnik

Aktuell

Würth Brandschutz-System-Steckbrief
System D3
Brandschutzschaum 2K
intumeszierend
icon.gif Schottsystem für die Abschottung von elektrischen Leitungen
und nichtbrennbaren Rohren gemäß LAR, bestehend aus einem zweikomponentigen
intumeszierenden Brandschutzschaum.
Brandschutzschaum 2K intumeszierend
System Abbildung
Material-Bedarfsrechnung
für das System D3

Zur Neuinstallation werden benötigt Zur Nachinstallation werden benötigt
36 = Brandschutzschaum BS 2K /
   Auspresspistole BS 2K 2:1

36 = Brandschutzschaum BS 2K /
   Auspresspistole BS 2K 2:1

Prüfberichte und Zulassungen für folgende Anwendungen
Wand- und Deckendurchführungen S 90 PDF Z-19.15-1722
Produkt-Zulassung Brandschutzschaum BS 2K PDF Z-19.11-1717
Produkt-Zulassung Rohrabschottung R 90 AbP PDF P-3167/6595-MPA BS
Einsatzbereiche
Abschottung elektrischer Leitungen gemäß Zulassung Z-19.15-1722.
Abschottung nichtbrennbarer Rohre bis Ø 88,9 mm nach AbP P-3167/6595-MPA BS.
Kabel- und Rohrdurchführung gemäß Gutachterl. Stellungnahme und LAR.
Eigenschaften
Bei der Montage expandierender Brandschutzschaum, Schaumausbeute bei +20 °C ca. 2,0 Liter. Im Brandfalle intumeszierend (aufschäumend).
Farbe: braun.
Verarbeitungstemperatur: +15 °C bis +30 °C, ideal +20 °C bis +25 °C.
Reaktionszeit: ca. 10 Sekunden. Schnittfähig: nach ca. 30 Sekunden.
Hinweise
Einzelne Kunststoff-Leerrohre bis Ø 20 mm dürfen durch das Schott geführt werden, beide Enden 20 mm mit Brandschutzschaum BS 2K verschließen. Kabeltragesysteme dürfen bei Wänden mit durchgeführt werden. Bei der Abschottung von Rohren sind die Randbedingungen gemäß AbP P-3167/6595-MPA BS bzw. LAR zu beachten.
Anwendungsbereiche
Feuerwiderstandsdauer nach DIN 4102, Teil 9 S 90
In Wänden und Decken aus Beton, Mauerwerk und Leichte Trennwände der Feuerwiderstandsklasse groesser gleich F90
Für Kabel aller Arten
Maximale Belegung bei Kabeln 60 % der Rohbauöffnung
Abschottungen von nicht brennbaren Rohren R 90 nach AbP P-3167/6595-MPA BS und nach LAR 2005 bis Ø 160 mm
Der Ringspalt zwischen Rohr und Kernbohrung darf maximal 15 mm betragen.
Ausfüllung mindestens 40 mm tief zu beiden Seiten.
Abstand 1x Ø zwischen den Rohren.

Die Montageanleitung und die bauaufsichtliche Zulassung des Systems sind zu beachten!

Abmessungen
Baumaße S 90
Wandstärke Mauerwerk und Beton groesser gleich 100 mm
Deckenstärke groesser gleich 150 mm
Leichte Trennwände groesser gleich 100 mm
Maximale Rohbauöffnung in Wand/Decken 200 mm x 200 mm oder Ø 200 mm
Schottstärke S 90
Wand groesser gleich 150 mm
Decke groesser gleich 150 mm (Kabel kleiner gleich Ø 18 mm)
groesser gleich 200 mm (Kabel > Ø 18 mm)

Würth Katalog- und Bestellsystem Online