| Zur Neuinstallation werden benötigt |
Zur Nachinstallation werden benötigt |
= Brandschutzkissen
= Brandschutzspachtel
|
= Brandschutzspachtel
|
|
| Prüfberichtfberichte und Zulassungen für folgende Anwendungen |
| Wand- und Deckendurchführungen S 90 |
Z-19.15-1117 |
|
| Einsatzbereiche |
|
Mobiles Schott in Trockenbauweise der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102, Teil 9 für Kabeldurchführungen in massiven Decken und Wänden
sowie in Leichtbauwänden. |
|
| Eigenschaften |
- Dicht gegen Feuer und Rauchgase.
- Nichtbrennbar.
- Raumabschließend.
- Einfache Verarbeitung.
- Nach Ausbau wiederverwendbar. Wirkt schalldämmend und ist leicht nachinstallierbar.
- Alterungsbeständig und leichtgewichtig.
|
|
| Anwendungen |
- Zum Verschließen von Wand- und Deckendurchführungen von beliebigem Elektrokabel unabhangig vom jeweiligen Querschnitt, sowie Lichtwellenleiter und Kabeltragekonstruktionen.
- Zum Abschotten von pneumatischen Leitungen und Leerrohren aus Kunststoff für Steuerungszwecke mit einem Durchmesser
15 mm.
- Geeignet zur permanenten Abschottung oder als Interimsschott während der Bauphase.
- Nachinstallation jederzeit möglich und mitgepruft.
- Kabelbündel sowie nachinstallierte Kabel und Leitungen sind mit Brandschutzspachtel (Art.-Nr. 0893 306) abzudichten.
- Einbau sowohl in Massivbauteilen als auch in leichten Trennwänden zugelassen.
- Bitte die Hinweise und Vorschriften der Einbauanleitung und der Zulassung aus dem Montageset beachten.
|
|
| Anwendungsbereiche |
| Feuerwiderstandsdauer nach DIN 4102, Teil 9 |
S 90 |
| In Wänden und Decken aus |
Massivbauteilen und in leichten Trennwänden |
| Für Kabel, Lichtwellenleiter |
aller Art, unabhängig vom jeweiligen Querschnitt |
| Maximale Belegung |
60 % der Rohbauöffnung berechnet auf den Kabelquerschnitt |
|