Würth Logo wuerth.de wuerth.deSystemauswahlBranchenProdukt-IndexServiceABC der Brandschutztechnik

Aktuell

Würth Brandschutz-System-Steckbrief
System E4
Brandschutzkanal
I 30 / I 60 / I 90 / I 120
icon.gif I-Kanal zur Kapselung von
Brandlasten.
Brandschutzkanal

Zur Neuinstallation werden benötigt
65 = Brandschutzkanal I 30 / I 60 / I 90 / I 120
Prüfberichtfberichte und Zulassungen für folgende Anwendungen
Allgemein Bauaufsichtliches Prüfzeugnis ABP PDF P-MPA-E-09-011
Einsatzbereiche
Der Brandschutzkanal ist für die Feuerwiderstandsklassen I 30 bis I120 nach DIN 4102, Teil 11. In Flucht- und Rettungswegen sowie in not wendigen Fluren und Treppenhäusern. Der Brandschutzkanal kann sowohl als 1-seitiges, 2-seitiges, 3-seitiges, 4-seitiges und rundes System ausgeführt werden.
Eigenschaften / Hinweise
  • Besteht aus verzinkten Blech mit einem Dämmschichtbildner auf der Innenseite.
  • Schützt nicht nur die Umgebung wie herkömmliche I-Kanäle, sondern verhindert durch seinen Dämmschichtbildner eine Brandweiterleitung im Kanal.
  • Einfache und staubfreie Montage.
  • Geringes Eigengewicht.
  • Zeitersparnis bei Verlegen bis zu 80%.
  • Wartungsfreundlich.
  • Auch beengte und schwierige Geometrien möglich.
  • Farbliche Oberflächenbeschichtung möglich.
  • Einfache Nachbelegung.
  • Auch in Edelstahl lieferbar.
  • Für Kabel, brennbare Rohre und nicht brennbare Rohre mit brennbarer Synthese-Kautschuk-Isolierung geeignet.
  • Der Brandschutzkanal ist unter genauer Beachtung der Montage - anleitung und des Prüfzeugnisses-Nr. P-MPA-E-09-011 einzubauen.
Anwendungen
Kommentar der LAR zu Abschnitt 3: Grundsätzlich stellen Leitungsanlagen in Rettungswegen ein erhöhtes Brandrisiko dar, insbesondere wenn es sich um brennbare Leitungen handelt. Die konkrete Höhe des Risikos hängt aber auch von der Bedeutung des Rettungsweges
– Treppenraum als primärer Rettungswege und
– notwendiger Flur als sekundärer Rettungsweg
sowie von der Anordnung der Leitungsanlage selbst ab. Ein Verteiler - kasten stellt einen singulären Brandherd dar, der nicht zur Brandweiter - leitung führt während eine Kabeltrasse als Zündschnur das höhere Risiko in sich birgt. Unter diesen Aspekten müssen die in Abschnitt 3 auf gelisteten Brandschutzmaßnahmen bewertet werden.
Einbaumöglichkeiten
siehe PDF Montageanleitung Brandschutzkanal
siehe PDF Aufmass- und Bestellformular für Sonderbauteile Brandschutzkanal I 30 / I 60 / I 90 / I 120

Würth Katalog- und Bestellsystem Online