![]() |
Rohrabschottung M |
| Wand- und Deckenschottsystem für isolierte und nicht isolierte Rohrleitungen aus Kunststoff mit der Rohrmanschette Typ RK I/Typ RK I plus. |
![]() |
||
| Zur Neuinstallation werden benötigt | |||
= Brandschutzmanschette Typ RK I/Typ RK I plus = Brandschutzzement MG III |
|||
| Prüfberichte und Zulassungen für folgende Anwendungen | |||
| Wand- und Deckendurchführungen R 90 | Z-19.17-1374 |
||
| Einsatzbereiche | |||
| Für Wand- und Deckendurchführung der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102, Teil 11, für Kunststoffrohre der Baustoffklasse B1 und B2. | |||
| Eigenschaften | |||
|
|||
| Hinweise | |||
|
|||
| Anwendungen | |||
| Rohrschott-System für Rohrleitungen aus Kunststoff bis Außen-Ø 315 mm mit und Rohrwandungsstärken von 1,8 mm bis 18,4 mm. Genaue Angaben finden Sie in der bauaufsichtlichen Zulassung Z-19.17-1374. Das System ist einsetzbar bei wasser- oder abwasserführenden Rohrleitungen, Rohrleitungen mit Schutzrohr, Rohrpost- und Staubsaugleitungen, schallentkoppelnde Abwasserrohre wie Raupiano Fa. Rehau, Skolan DB Fa. Ostendorf, Friaphon Fa. Friatec, Geberit DB 20 Fa. Gebertit, Wavin AS und Wavin HT-PE Fa. Wavin sowie PP Rohr Fa. Uponor. Kunststoffverbundrohr auf PE- oder PP-Basis mit bis zu 1 mm Alueinlage. Getränkepyton bis maximal 108 mm mit Hülsrohr und Elektrokabel. PVDF-Rohre gemäß ISO 10931 oder Zul.-Nr. Z-40.23-224. |
|||
| Einbaumöglichkeiten | |||
siehe System-Steckbrief
|
|||









= Brandschutzmanschette Typ RK I/Typ RK I plus
= Brandschutzzement MG III
Z-19.17-1374