| Zur Neuinstallation werden benötigt |
Zur Nachinstallation werden benötigt |
= Intumenzierender Streifen als Rohrmanschette
= Brandschutzzement
= Brandschutzspachtel
|
= Intumenzierender Streifen als Rohrmanschette
= Brandschutzzement
= Brandschutzspachtel
|
| Die oben aufgeführten Produkte finden Sie im Brandschutz-Produkte-Steckbrief. |
|
| Prüfberichte und Zulassungen für folgende Anwendungen |
Wand- und Deckendurchführungen R 90 Wand- und Deckendurchführungen R 90 |
Z-19.17-1673
Z-19.17-1922
|
|
| Einsatzbereiche |
- Für die Abschottung von Kunststoffrohren in F 90 Massivwänden und Decken und für leichte Trennwände.
- Für brennbare Rohre der Baustoffklasse B1 und B2, I plus: mit Rohr-Außendurchmesser bis 160 mm bei Wänden und 200 mm bei Decken/I iso: mit Rohr-Außendurchmesser bis 110 mm in Decken und Wänden.
- Für Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVC-C, PP.
- Für Rohre aus PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X, PB,Sytyrol-Copolymerisaten.
- Schallentkoppelnde Abwasserrohre wie Rehau Raupiano; Skolan; Friaphon; Wavin AS; Wavin Si Tech; Polokal NG; Geberit DB 20.
- Für Rohre aus mineralverstärkten Kunststoffen gemäß allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen.
- Bei Wänden sind zwei Wicklungen notwendig, bei Decken ist nur eine unterseitige Wicklung nötig.
- I plus: Schallentkopplung mit 5 mm PE-Schlauch, oder mit einer Lage intumeszierender Streifen auf der Bauteiltiefe möglich.
- I iso: Durchführung von Synthesekautschuk Isolierung 6 bis 32 mm und Kunststoffverbundrohr PE mit bis zu 1 mm Alueinlage möglich.
- Für Gasleitungen gemäß dem DVGW-Arbeitsblatt G 600 möglich.
- Genaue Angaben entnehmen Sie bitte der allgemein bauaufsichtlichen
Zulassung I plus Z-19.17-1673/
I iso Z-19.17-1922.
|
|
| Eigenschaften |
- Absolut wartungsfrei. Auf engstem Raum montierbar. Kein bohren oder dübeln notwendig.
- Sehr elastisches Material.
- Hohe Flexibilität für verschiedene Rohrdurchmesser.
- Benachbarte Manschetten dürfen bei Wänden mit 0 mm Abstand verlegt werden.
- Wasserresistentes Material.
- Selbstklebend.
|
|
|
| Abmessungen |
| Baumaße |
R 90 |
| Wandstärke Beton |
100 mm / bzw.150 mm |
| Wandstärke Mauerwerk |
100 mm / bzw.150 mm |
| Leichte Trennwand |
100 mm |
| Deckenstärke |
150 mm / bzw. 200 mm |
|
| Einbaumöglichkeiten |
siehe System-Steckbrief
|
|