![]() |
Rohrabschottung dB intumeszierend |
| Deckenschottsystem für nicht brennbare Rohrleitungen |
![]() |
||
| Zur Neuinstallation werden benötigt | ||
= Intumeszierender Streifen dB = flexen® Steinwolle Matte |
= Brandschutzzement (Restverschluss) = Brandschutzmörtel (Restverschluss) |
|
| Prüfberichte und Zulassungen für folgende Anwendungen | ||
| Deckendurchführungen R30 / R60 / R90 |
P-3375/440/09-MPA BS |
|
| Schallprüfbericht | P-BA 18/2009 |
|
| Einsatzbereiche | ||
150 mm.
|
||
| Eigenschaften | ||
Decke möglich. |
||
| Abmessungen | |||||
| Feuerwiderstandsklasse | R30 / R60 / R90 | ||||
| Deckenstärke Beton und Stahlbeton | 150 mm |
||||
| Deckenstärke Porenbeton | 150 mm |
||||
| Isolierlänge | Isolierstärke | ||||
Guss DN 50 |
100 mm |
1 x 30 mm |
|||
Guss DN 125 |
300 mm |
1 x 30 mm |
|||
| Die Montageanleitung und das bauaufsichtliche Prüfzeugnis sind zu beachten! | |||||








= Intumeszierender Streifen dB
= flexen® Steinwolle Matte
= Brandschutzzement (Restverschluss)
= Brandschutzmörtel (Restverschluss)
P-3375/440/09-MPA BS
150 mm.
DN 50