Würth Logo wuerth.de wuerth.deSystemauswahlBranchenProdukt-IndexServiceABC der Brandschutztechnik

Aktuell

Würth Brandschutz-System-Steckbrief
System H
Rohrabschottung Z
icon.gif Schottsystem aus Spezialmörtel für Wand- und Deckendurchführungen
von nichtbrennbaren Rohren.
Rohrabschottung Z

Zur Neuinstallation werden benötigt
11 = Brandschutzzement MG III
12 = Brandschutzmörtel (alternativ)
42 = Rohrisolierung
44 = flexen® Steinwolle Matten
Prüfberichte und Zulassungen für folgende Anwendungen
Wand- und Deckendurchführung R90 in Massivbauteilen P-3933/2404 – MPA BS
Brandschutzzement Mörtel der Mörtelgruppe III
Prüfzeugnis der MPA Hannover
PDF 101609.1-TH
Rohrisolierung A2 Schmelzpunkt groesser gleich 1000 °C
Einsatzbereiche
Rohrabschottung aus Brandschutzzement oder Brandschutzmortel für wasser- oder abwasserführende Rohrleitungen. Zur Schallentkopplung und zur Längenausdehnungsaufnahme werden die Rohre mit Rohrisolierung Baustoffklasse A
Schmelzpunkt kleiner gleich 1000 °C versehen. Die Rohrisolierung muss ein Raumgewicht von mindestens 40 kg/m³ aufweisen.
Fur nichtbrennbare und brennbare Gase und Flüssigkeiten, Rohrpostleitungen und Staubsaugleitungen.
Eigenschaften
Dicht gegen Feuer und Rauchgase, temperaturabbauend, raumabschließend, spritzwasserfest, löschwasserstrahlfest, mechanisch stabil.
Zulässige Belegung
Nichtbrennbare Rohre kleiner gleich Ø159 mm mit einem Abstand von Isolierung zu Isolierung von 0 mm möglich.
Feuerwiderstandsdauer
R90 nach DIN 4102, Teil 11.
Abmessungen
Rohrisolierung
Stahl, Edelstahl, Guss Dicke Isolierlänge
kleiner gleich 16 1 x 30 mm 600 mm
> 16 kleiner gleich 54 1 x 30 mm 700 mm
> 54 kleiner gleich 114,3 1 x 40 mm 1000 mm
> 114,3 kleiner gleich 159 2 x 30 mm 1000 mm
Kupferrohre
kleiner gleich 16 1 x 30 mm 600 mm
kleiner gleich 54 1 x 30 mm 1000 mm
kleiner gleich 88,9 2 x 30 mm 1400 mm

Würth Katalog- und Bestellsystem Online