![]() |
Rohrabschottung Intumeszierender Streifen Plus |
| Schottsystem für die Abschottung von nicht brennbaren Rohren mit brennbaren und nicht brennbaren Dämmungen mittels eines intumeszierenden Streifens. |
![]() |
||
| Zur Neuinstallation werden benötigt | Zur Nachinstallation werden benötigt | |
= Intumeszierender Streifen Plus = flexen® Kältekautschuk = Brandschutzzement MG III |
siehe links | |
| Prüfberichte und Zulassungen für folgende Anwendungen | ||
| Wand- und Deckendurchführungen R 90 in Massivbauteilen und Wanddurchführungen R 30 - R 90 in Leichten Trennwänden |
P-3333/2736-MPA BS |
|
| Einsatzbereiche | ||
| Für Wand- und Deckendurchführungen der Feuerwiderstandsklasse R 30 bis R 90 nach DIN 4102-11 in Massivbauteilen und Leichten Trennwänden zur Abschottung von Kälteleitungen bei engen Platzverhältnissen und für alle brennbaren Isolierungen. | ||
| Eigenschaften/Hinweise | ||
| Leicht zu montieren, da nur 1,5 mm stark. Schäumt im Brandfalle auf. Für Synthese-Kautschuk und Polyurethan mindestens der Baustoffklasse B2 und für Schaumglas und Mineralfasern mindestens Baustoffklasse A nach DIN 4102. Abstand der umwickelten Isolierungen darf 0 mm betragen. Für Stahl-, Edelstahl-, Guss- und Kupferrohre. | ||
| Anwendungsbereiche | ||
| Feuerwiderstandsdauer nach DIN 4102, Teil 11 | R 30 – R 90 | |
| In Wänden und Decken aus | Beton, Mauerwerk und Leichte Trennwände der Feuerwiderstandsklasse F 90 |
|
| Für Rohre aus | Stahl, Edelstahl, Guss und Kupfer | |
| Umwicklung | Mindestens einlagig | |
| Abmessungen | |||||
| Feuerwiderstandsklasse | R 90 | R 30 | |||
| Wandstärke Beton bzw. Mauerwerk | 150 mm |
- | |||
| Deckenstärke Beton | 150 mm |
- | |||
| Wandstärke Leichte Trennwände | 100 mm |
75 mm |
|||
| Material | Maximaler Rohrdurchmesser | ||||
| Massivwände und -decken | Leichte Trennwände | ||||
| Stahl und Guss | 326,0 mm |
204,0 mm |
|||
| Edelstahl | 204,0 mm |
204,0 mm |
|||
| Kupfer | 88,9 mm |
88,9 mm |
|||
| Die Materialien, Rohraußendurchmesser, Rohrwandstärken und Isolierdicken sind unbedingt dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis zu entnehmen. | |||||









= Intumeszierender Streifen Plus
= flexen® Kältekautschuk
= Brandschutzzement MG III
P-3333/2736-MPA BS
F 90
326,0 mm