Würth Logo wuerth.de wuerth.deSystemauswahlBranchenProdukt-IndexServiceABC der Brandschutztechnik

Aktuell

Würth Brandschutz-System-Steckbrief
System I
Fugensystem K
icon.gif Abschottungssystem aus Spezialmörtel
für Decken und Wanddurchführungen von Feuerschutzklappen.
Fugensystem K

Zur Neuinstallation werden benötigt
11 = Brandschutzzement MG III
Prüfberichte und Zulassungen für folgende Anwendungen
Es ist die Zulassung der jeweiligen Feuerschutzklappenhersteller zu beachten.
Brandschutzzement Mörtel der Mörtelgruppe III Prüfzeugnis der MPA Hannover
Einsatzbereiche
Abschottungssystem aus Brandschutzzement für Decken und Wanddurchführungen von Feuerschutzklappen in Massivwänden und Decken.
Eigenschaften
Verarbeitungsfreundlich durch sehr gute Pumpeigenschaften bei Verfüllung im Preßverfahren. Dicht gegen Feuer und Rauchgase, temperaturabbauend, raumabschließend, löschwasserstrahlfest, mechanisch stabil.
Zulässige Belegung
beliebig; frei wählbare Lüftungsquerschnitte.
Schottabmessungen
Gemäß Forderungen der Zulassungen von Feuerschutzklappen. Der umlaufende Fugenspalt sollte mindestens 6 cm betragen
(siehe Zulassung oder Klappenhersteller).
Feuerwiderstandsdauer
F 30 – F 120 nach DIN 4102.

Würth Katalog- und Bestellsystem Online