Über Untergrund
Decke
Beton
Wand
Beton
Mauerwerk
Leichtbau
(Gipskarton/Faserplatten)
Home
/
Abschottung
/
Systemauswahl
Brandschutz-System-Auswahl „Schottsysteme”
Kombischott
für Kabel u. nicht bzw. brennbare Rohre
Brandschott M
für Kabel u. Leitungen aller Art
Kabelbox
für Kabel u. Leitungen aller Art
Brandschott W Kombi
für Kabel u. nicht- bzw. brennbare Rohre
Brandschott W1
für elektrische Leitungen
Brandschutz-
schaum 90
für Kabel o. nicht- bzw. brennbare Rohre
Kabelschottung intumeszierend
für Kabel u. elektrische Leitungen
Brandschutz-
schaum 2K
für elektrische Leitungen u. nichtbrennbare Rohre
Brandschutz-
kissen 90
für Kabel u. Leitungen aller Art
Brandschutz-
steine/-stopfen
für Kabel u. Leitungen
Brandschutz-
bandage KB
Kabel, Kabelbündel und Kabeltrassen
Brandschutz-
kanal
I-Kanal zur Kapselung von Brandlasten
Rohrabschottung M
für isolierte und nicht isolierte Kunststoffrohre
Rohrabschottung M leicht
für Rohrleitungen aus Kunststoff
Rohrabschottung
I plus/I iso
für isolierte und nicht isolierte Rohrleitungen aus Kunststoff
Rohrabschottung E
für nichtbrennbare Rohrleitungen
Rohrabschottung intumeszierend
für brennbare ≤ 32 mm und nichtbrennbare Rohre ≤ 160 mm
Rohrabschottung dB intumeszierend
für nicht brennbare Rohrleitungen
Rohrabschottung Z
für nichtbrennbare Rohrleitungen
Brandschutz-
schaum KL
für nichtbrennbare Kälteleitungen
Rohrabschottung intumeszierende Matte Plus
für nichtbrennbare Rohre, Kälte-
leitungen mit brenn-
barer Dämmung
Rohrabschottung intumeszierender Streifen Plus
für nichtbrennbare Rohre mit nicht- und brennbarer Dämmung
Fugensystem K
für Feuerschutz-
klappen in Decken- und Wand-
Durchführungen
Fugensystem E
Fugensystem P
Installations-
schacht IBS 90
für elektrische Leitungen, nicht- und brennbare Rohre
Installations-
schachtsystem
I-Block 90®
für elektrische Leitungen, nicht- und brennbare Rohre, sowie Lüftung
Info
BS Doku®
BS Plan®
© 2008 - 2012 Adolf Würth GmbH & Co. KG
Impressum | Haftungsausschluss | Rechtliche Hinweise |
Allgemeine Geschäftsbedingungen