Würth Logo wuerth.de wuerth.deSystemauswahlBranchenProdukt-IndexServiceABC der Brandschutztechnik

Aktuell

Würth Brandschutz-System-Steckbrief
System L
Fugensystem P
icon.gif Hochdehnbares Fugenabdichtungssystem
aus einem feuerbeständig imprägnierten Polyurethanschaum.
Fugensystem P

Zur Neuinstallation werden benötigt
81 = Elastisches Fugendichtband
51 = Optional, elastische Brandschutzdichtung B1
Prüfberichte und Zulassungen für folgende Anwendungen
Prüfzeugnis für das System: PDF P-3568/2560-MPA BS
Baustoff-Prüfzeugnis PDF P-261 28579-ift
Einsatzbereiche
Dehn- und Trennfugen in Wand, Decke und Wandanschluß.
Eigenschaften
Dicht gegen Feuer und Rauch, raumabschließend, dauerelastisch, auch bei tiefen Temperaturen, isolationsintensiv im thermischen und akustischen Bereich. Verträglich mit Silikon und Acrylatdichtungsmassen. Das Fugendichtband ist silikonfrei.
Hinweise
  • Die Fugenausbildung sollte sich an DIN 18540 und DIN 18545 orientieren.
  • Untergründe müssen trocken, sauber und fettfrei sein.
  • Die Abglättung muß mit einem neutralen Abglättemittel wie dem Dichtstoffglättemittel für Silikon (Art.-Nr. 0893 3) erfolgen.
Feuerwiderstandsdauer
F 30 – F 120 nach DIN 4102 (je nach Feuerwiderstandsdauer der Bauteile und in Abhängigkeit der Einbautiefe).
Abmessungen
Fugenbreite maximal 45 mm.

Würth Katalog- und Bestellsystem Online