![]() |
Installationsschacht IBS 90 |
| Schottsystem für die Abschottung von elektrischen Leitungen und brennbaren bzw. nicht brennbaren Rohren, bestehend aus einer Deckenplatte und einer Trockenschüttung. |
![]() |
||
| Zur Neuinstallation werden benötigt | Zur Nachinstallation werden benötigt |
= Deckenplatte = Trockenschüttung = Befestigungsset = Kabelleerrohr |
= Trockenschüttung |
| Prüfberichte und Zulassungen für folgende Anwendungen | |
| Installationsschacht I 90 | P-MPA-E-06-025 |
| Einsatzbereiche | |
| Als I 90 Brandschutz-Deckenabschottung bei Installationsschachtwandverkleidungen mit einer mindestens 18 mm starken
Gipskartonplatte in Trockenbauweise gemäß DIN 4103, oder für massive Installationsschachtwandkonstruktionen gemäß DIN 1053. Maximaler Schachtquerschnitt: L (cm) x B (cm) = 2 m² Maximale Schachthöhe: 4,0 m |
|
| Eigenschaften | |
|
|
| Anwendungsbereiche | |
| Feuerwiderstandsdauer nach DIN 4102 | I 90 |
| In Decken Mindestdicke 150 mm | Holz, Beton, Feuerwiderstandsklasse F 90 |
| Für Kabel | aller Arten |
| Für brennbare Rohre | in Verbindung mit Isolierung oder Würth Intumeszierender Streifen als Brandschutzmanschette |
| Für nichtbrennbare Rohre | in Verbindung mit Isolierung, Baustoffklasse A |
| Für Lüftungsleitungen | in Verbindung mit Abschlüssen gemäß DIN 18017 bzw. DIN 4102 Teil 6 |
| Max. Belegung | |
| Rohrleitungen für nichtbrennbare Flüssigkeiten: | geschlossene Systeme bis 500 cm² max. Rohrquerschnitt, off ene Systeme bis 600 cm² Rohrquerschnitt |
| Rohrleitungen oder Kanäle für Lüftungen: | bis 4.000 cm² max. Rohrquerschnitt |
| Elektrische Leitungen: | Einzelkabel bis 100 cm² max. Kabelquerschnitt, Schutzrohr mit Kabelbündel bis 400 cm² max. Kabelquerschnitt |
Genaue Angaben zu Anwendungsbereichen und zur max. Belegung der Durchführung mit Rohrleitungen, Lüftungskanälen
und elektrischen Leitungen sind der Montageanleitung bzw. dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis Nr. P-MPA-E-06-025 zu entnehmen.
|
|









P-MPA-E-06-025
F 90