Insgesamt wurden vier Versuche zum Nachweis der Festigkeit von Innenausstattungen in Kraftfahrzeugen im Automobil Test Center der DEKRA am Eurospeedway Lausitzring durchgeführt.
Sowohl auf dem Verzögerungsschlitten als auch in der Rohkarosse erfüllten die Würth Bauteile die an sie gestellten Anforderungen.
Vom Prüflaboratorium wurde bestätigt: “Die Innenausbauten erfüllen die Anforderungen der Prüfgrundlage. Die eingebrachte Ladung wurde von den Einrichtungen sicher zurückgehalten. Es gab keine Gefährdung möglicher Insassen durch verrutschende bzw. sich lösende Ladung.”
Bei den Schlittenversuchen wurden insbesondere
verschiedene Befestigungsarten
getestet.
Sowohl die feste Verbindung zwischen
Einrichtung und Fahrzeugkarosserie als
auch die “schwimmende” Befestigung
mittels Einschlagmuttern auf der
Bodenplatte erzielten ein hervorragendes
Ergebnis.
Es zeigte sich erneut, dass sich die wichtigste
Verbindung zwischen Einrichtung und
Karosserie an der Seitenwand des
Fahrzeuges befindet. Je nach Höhe der
Einrichtung müssen pro Einrichtungsblock
zwei bis vier Befestigungspunkte gesetzt
werden.
Durch das Verformungsverhalten der Original Würth Befestigungswinkel wird ein Abbau der bei einem Unfall auftretenden Kräfte, ähnlich wie in den sogenannten “Knautschzonen” des Fahrzeuges, gewährleistet.
![]() |
Versuchsdaten Rohkarosse:
1265 kg Prüfgewicht 275 kg Ladung 50 km/h Endgeschwindigkeit 23 g max. Beschleunigung |