Der ASSY® 4 Produktfinder zeigt Ihnen schnell die passende Schraube für Ihre Produkt- oder Anwendungssuche. Geben Sie Ihre Schraubenanforderung (Geometrie, Anforderung oder Einsatzgebiet) in die entsprechenden Eingabefelder und unser Produktfinder zeigt Ihnen die möglichen ASSY® 4 Schrauben zur Auswahl an.
Mit der leicht zu bedienenden Profi-Holzbaubemessungssoftware für Ingenieure, Planer und Verarbeiter sind Anschlüsse im konstruktiven Holz- und Ingenieurholzbau bemessen Sie wirtschaftlich, nachweissicher und immer top aktuell. Es stehen zahlreiche Untergründe wie z.B. Baubuche zur Verfügung ebenso wie eine mehrsprachige Ein- und Ausgabe so wie die Auswahl verschiedener nationaler Anwendungsdokumente so dass Sie die Bemessung international nutzen können. Die immer aktuelle Würth Profi-Holzbaubemessungssoftware umfasst die Module: Aufdachdämmung, vorgehängte Fassade, Scher- /Axialanschluss, Haupt-/Nebenträger, Zugscher, Ausklinkung, Durchbruch, Queranschluss, Querdruck, Trägeraufdopplung, seitliche Trägerverstärkung, Balkenkopfsanierung und Holz-Beton-Verbund.
News
Neu bieten wir für die Detailplanung von Brettsperrholzanschlüssen Datenblätter zur einfachen und sicheren Auswahl und Bemessung der Anschlusskonfiguration. Die Tragfähigkeitswerte in Abhängigkeit der Einwirkungsrichtung berücksichtigen selbstverständlich verschiedene Anschlussmöglichkeiten. Dies ermöglicht eine große Flexibilität und gleichzeitig eine schnelle und sichere Auswahl der notwendigen Verbindungsmittel.
Die in der Rubrik Bemessungshilfe als Download zur Verfügung stehende Broschüre stellt den Auftakt für eine ganze Reihe von Brettsperrholz Anwendungsdatenblättern dar.


Schnell, exakt, kraftvoll und mit perfekter fast unsichtbarer Optik. Das sind Attribute die für die neue ASSY® plus 4 A2/A4 P CSMR60 Edelstahlschraubenlinie im Durchmesserbereich 3,5 bis 4,5mm stehen. Erreicht wird dies durch die Kombination der einzelnen Schraubenbestandteile wie ein kleiner 60° Senkfräskopfkopf mit Unterkopfgewinde, der für eine perfekte Versenkung des Schraubenkopfes bei großen Kopfdurchzugswiderstand sorgt. Die Zentrierbohrspitze mit dem Grobganggewinde an der Schraubenspitze ermöglicht eine randnahe, spaltfreie und punktgenaue Setzung der Schraube bei einem sehr schellen Endrehverhalten. Die Gewindesteigungsunterschiede zwischen Gewinde und Unterkopfgewinde sorgen hingegen für einen perfekten spaltfreien Zusammenzug. Der hochqualitative austenitische Edelstahl A2 oder A4 ermöglicht einen dauerhaften sichern Einsatz in den jeweiligen bewitterten Einsatzgebieten z.B. Fassade. ASSY® plus 4 A2/A4 P CSMR60 steht daher repräsentativ für die Innovationskraft des Produktes ASSY® und begeisterte Kunden.

Der Würth Einschraubwinkel 45/60° ist geeignet um lange ASSY® 4 und ASSY® plus VG 4 Holzschrauben im Durchmesserbereich von 6 bis 12mm exakt und schnell schräg zu verschrauben bzw. kreuzförmig anzuordnen. Traglastabweichungen, welche durch eine fehlerhafte Schraubenmontage oder Schraubenbeschädigungen durch eine Schraubenberührung an den Kreuzungspunkten entstehen können, werden vermieden. Der integrierte Parallelanschlag für eine zur Seitenkante parallele Setzung der Schrauben ist variabel einstellbar. Zur mittigen Positionierung der Schrauben in Balkenmitte können die Parallelanschläge wechselseitig angeordnet werden. Zur Minimierung des Schraubenverlaufes beim Ansetzen der ASSY® Holzschraube ist ein verschiebbarer Edelanschlag einsteckbar. Hierdurch ist eine Einhandmontage gewährleistet. Dieser kann beidseitig eingesteckt werden, womit der Einschraubwinkel 45/60°für Rechts- und Linkshänder geeignet ist. Die Ausführung in einem verschleißfesten Kunststoff garantiert eine lange Lebensdauer. Integrierte Anrisslinien erleichtern das anreißen der Setzungspunkte so wie die integrierte Bithalterungen ein komfortables Arbeiten. Eine einfache Über-Kopf Montage ist durch integrierte starke Dauermagnete möglich.

Bis zu 82 Meter Spannweite aus BauBuche bedeuten Weltrekord! Privatbauten, öffentliche Gebäude oder Turnhallen werden seit langem aus Holz gebaut. Was neu ist: Die Konstruktion einer riesigen Produktionshalle mit mehr als 10.000 m2 Grundfläche in BauBuche zu denken, zu berechnen – und schließlich zu bauen. So geschehen ist das auf dem Gelände der SWG Schraubenwerk Gaisbach GmbH (Würth-Gruppe), wo im Frühjahr 2019 der Grundstein für die weltweit größte Produktionshalle aus Holz gelegt wurde. In diesem Beitrag stellen wir Ihnen vor, welche konstruktiven und montagetechnischen Kniffe dabei zum Einsatz kamen. Im Mittelpunkt: Der innovative Baustoff BauBuche, dem in Zeiten des Klimawandels eine immer größere Bedeutung zukommt.
Weitere interessante Details finden Sie in der Broschüre und im Online-Magazin



ASSY® 4 JH Balkenschuhschrauben und ASSY® 4 combi können gemäß ABZ Z-14-4-728 zu absturzsichernden Fensterelementbefestigung im Holzbau und CLT-Elementfertigung verwendet werden. Das Würth Gesamtsystem bestehend aus ASSY® Schrauben und Fenstermontageschiene W-ABZ bietet eine schnelle und absturzsichernde Befestigung im Holzbau. Für den Anschluss der W-ABZ Fenstermontageschiene an den Ständer oder des CLT sind die Regelungen der EAT 11/0190 für ASSY® Schrauben anzuwenden. Je nach geforderten Randabständen kann direkt oder mit Hilfe einer Vorbohrung montiert werden.

Würth bietet Ihnen ein geprüftes Transportankersystem aus ASSY® 3.0 Transportankerschraube + Kugelkopfabheber für den Transport von Holz und CLT-Elementen
Für das einfache und praktikable ASSY® Transportankersystem steht Ihnen zum Download eine EG Baumusterprüfbescheinigung in den Sprachversionen DE/FR und IT zur Verfügung. Ergänzend stehen Ihnen in der Rubrik Zulassung Gutachen und Lasttabellen zur Verfügung.
Alles rund um die Technik der ASSY® Schraube
Universell [DE, EN, FR] | |||
---|---|---|---|
Axial- /Scherwerttabelle für ASSY® Schrauben Holz / Holz Axial/shearing value table for ASSY® screws Softwood-softwood | DE | EN | FR |
Axial- /Scherwerttabelle für ASSY® Schrauben Stahl / Holz Axial/Shearing value table for ASSY® screws | DE | EN | FR |
Zugtragfaehigkeit für ASSYplusVG Schrauben Holz / Holz Tensile strength of ASSY® plus VG screws wood-wood (softwood) | DE | EN | FR |
Zugschertragfähigkeit ASSYplus VG Holz-Holz, Stahl-Holz mit und ohne Winkelscheibe | DE | EN | FR |
Kompakte Bemessungstabellen für ASSY® Holzschrauben in Laubholz oder Baubuche Compact Dimension Tables for ASSY® screws | DE | EN | FR |
Anwendung | |||
---|---|---|---|
Randbalkenabschluss für ASSY® Schrauben Holz/ Holz | DE | EN | FR |
Querdruckverstärkung mit ASSY®plus VG Schrauben | DE | ||
Haupt- Nebenträger mit ASSY® plus VG Schrauben Nadelholz/Nadelholz | DE | EN | FR |
Haupt- Nebenträger Anschlüsse mit HVP Verbindern und ASSY® Schrauben Holz/Holz | DE | ||
Längenbemessung von ASSY® Isotop Schrauben bei Dächern mit Aufsparrendämmung | DE | EN | FR |
Schubverstärkung mit ASSY® plus VG Vollgewindeschrauben | DE | ||
Fassadenbefestigung mit ASSY® Schrauben | DE | ||
Schieferbefestigung mit ASSY® Schrauben | DE |
Wir unterstützen Sie bei Anwendungen und Anschlüssen im Bereich der Bautechnik
Auf Grundlage aktueller Normen, Vorschriften und Regelwerke sowie unseren Zulassungen und ETAs für die Bereiche Holzbauschrauben, Dübeltechnik und Solarbefestigung erstellen wir für Ihre Anwendung die passende Produktvorbemessung.
Nutzen Sie hierfür ganz einfach unseren Bemessungsservice Bautechnik.
Aktuelle ETAs und Zulassungen [DE, EN, FR] | ||||
---|---|---|---|---|
ETA-11/0190 | Selbstbohrende Schrauben als Holzverbindungsmittel Self-tapping screws for use in timber constructions | DE IT | EN PL | FR |
ETA-11/0190 | Selbstbohrende Schrauben als Holzverbindungsmittel, Hinweis Blockscherversagen | DE | ||
ETA-13/0029 | ASSY® plus VG Schrauben und FT-Verbinder für Holz-Beton-Verbunddecken ASSY® screws; Self-tapping screws for use in wood-concrete slab | DE | EN | |
AbZ Z-14-4-728 | Absturzsichernde Fensterelementbefestigung | DE |
Gutachterliche Stellungnahmen/ Prüfberichte [DE, EN] | |||
---|---|---|---|
1459_Experts Report | Verschraubung von ASSY-Schrauben in Baubuche mit größeren Vorbohrdurchmesserbb | EN | |
Nr. 186103 | Klassifizierung von Schrauben in Niederzyklus-Duktilitätsklassen nach prEN 14592:2017 (D) | DE | |
Nr. 186112 | Versuche zur Emittlung des Ausziehwiderstandes von Würth Schrauben Ø 6 mm und 8 mm aus STEICOwall Stegträgern | DE | |
11044_HBV_FT_Würth | Tragfähigkeit und Steifigkeit von Holz-Beton-Verbindungen mit FT-Verbindern_Betonstärkenerhöhung | DE | |
1104_ZD Platte_Würth | Würth ZD Platten als Stahlblech-Holz-Verbindung_ETA 12/0500 Erweiterung | DE | |
Nr.106122 | Zugversuche von Verbindungen mit Würth ASSY® plus VG Schrauben und Winkelscheiben 45° | DE | |
Nr.096134 | Zugversuche mit Würth ASSY® plus VG Schrauben und Winkelscheiben 45° | DE | |
808_Schrauben_in_BSPH | Selbstbohrende Würth Holzschrauben als Verbindungsmittel in Brettsperrholz | DE | |
767 | Gutachtliche Stellungnahme - Tragfähigkeit von ASSY® Schrauben | DE | |
Nr.50923397 | Prüfung der Befestigung mit Justierschraube Jamo | DE | |
Transportanker | EG Baumusterprüfbescheinigung und Betriebsanleitung | DE/FR/IT | |
Transportanker | Lasttabellen für Transportankersystem Würth ASSY® plus VG Kombi d = 12 mm nach ETA-11/0190 (27.06.2013) ASSY® 3.0 combi 12mm wood screws as transport anchors as defined under ETA-11/0190 (6/27/2013) | DE | EN |
Transportanker | Verwendung von Würth ASSY® 3.0 Kombi 10 mm Holzschrauben nach ETA-11/0190 als Transportanker ASSY® 3.0 combi 10 mm self-tapping screws as transport anchors as defined under ETA-11/0190 | DE | EN |
Transportanker | Lasttabellen für Transportankersystem mit Würth ASSY® 3.0 Kombi Holzschrauben d = 12 mm nach ETA-11/0190 Gewindelänge lg = 60 mm Load tables for a transport anchor system with Würth ASSY® 3.0 combi self-tapping screws d = 12 mm as defined under ETA-11/0190 (6/27/2013) threaded length lg = 60 mm | DE | EN |
Transportanker | Lasttabellen für Transportankersystem mit Würth ASSY® 3.0 Kombi Holzschrauben d = 12 mm nach ETA-11/0190 (27.06.2013) Gewindelänge lg = 80 mm Load tables for a transport anchor system with Würth ASSY® 3.0 combi self-tapping screws d = 12 mm as defined under ETA-11/0190 (6/27/2013) threaded length lg = 80 mm | DE | EN |
Transportanker | Lasttabellen für Transportankersystem mit Würth ASSY® 3.0 Kombi Holzschrauben d = 12 mm nach ETA-11/0190 (27.06.2013) Gewindelänge lg = 100 mm Load tables for a transport anchor system with Würth ASSY® 3.0 combi self-tapping screws d = 12 mm as defined under ETA-11/0190 (6/27/2013) threaded length lg = 100 mm | DE | EN |
Transportanker | Lasttabellen für Transportankersystem mit Würth ASSY® 3.0 Kombi Holzschrauben d = 12 mm nach ETA-11/0190 (27.06.2013) Gewindelänge lg = 120 mm Load tables for a transport anchor system with Würth ASSY® 3.0 combi self-tapping screws d = 12 mm as defined under ETA-11/0190 (6/27/2013) threaded length lg = 120 mm | DE | EN |
Transportanker | Lasttabellen für Transportankersystem mit Würth ASSY® 3.0 Kombi Holzschrauben d = 12 mm nach ETA-11/0190 (27.06.2013) Gewindelänge lg = 145 mm Load tables for a transport anchor system with Würth ASSY® 3.0 combi self-tapping screws d = 12 mm as defined under ETA-11/0190 (6/27/2013) threaded length lg = 145 mm | DE | EN |
Transportanker | Lasttabellen für Transportankersystem mit Würth ASSY® 3.0 Kombi Holzschrauben d = 10 mm nach ETA-11/0190 (27.06.2013) Gewindelänge lg = 60 mm Load tables for a transport anchor system with Würth ASSY® 3.0 combi self-tapping screws d = 10 mm as defined under ETA-11/0190 (6/27/2013) threaded length lg = 60mm | DE | EN |
Transportanker | Lasttabellen für Transportankersystem mit Würth ASSY® 3.0 Kombi Holzschrauben d = 10 mm nach ETA-11/0190 (27.06.2013) Gewindelänge lg = 145 mm Load tables for a transport anchor system with Würth ASSY® 3.0 combi self-tapping screws d = 10 mm as defined under ETA-11/0190 (6/27/2013) threaded length lg = 145 mm | DE | EN |
Leistungerklärung | |||
---|---|---|---|
ETA-11/0190 | ASSY® Holzschrauben_Nr.LE_0151020301_04_M_ASSY® | DE | INT |
ETA-11/0190 | ASSY® Holzschrauben_Nr.LE_0151020301_03_M_ASSY® | DE | INT |
ETA-11/0190 | ASSY® Holzschrauben_Nr.LE_0151020301_02_M_ASSY® | DE | INT |
ETA-13/0029 | FT Verbinder_Nr.LE_016538160_01_M_FT-Verbinder | DE | INT |
ETA-12/0500 | ZD-Verbinder_Nr.LE_016530070_00_S_ZD-Platte | DE | |
Hinweis: Die entsprechende Leistungserklärung zu unseren Produkten in anderen Landessprachen finden Sie in unserem Online-Shop oder unter www.wuerth.com/dop. |
Konformitätszertifikate | ||
---|---|---|
ETA-11/0190 | EG Konformitätszertifikat; Zertifikat über die werkseigene Produktionskontrolle | DE |
ETA-13/0029 | EG Konformitätszertifikat; Zertifikat über die werkseigene Produktionskontrolle | DE |
ETA-12/0500 | EG Konformitätszertifikat; Zertifikat über die werkseigene Produktionskontrolle | DE |
Konformitätserklärungen [DE, EN] | |||
---|---|---|---|
ETA-11/0190 | EG Konformitätserklärung ASSY® Holzschrauben Declaration of conformity ASSY® screws for use in timber constructions | DE | EN |
ETA-13/0029 | EG Konformitätserklärung ASSY® Holzschrauben Declaration of conformity ASSY® screws for use in timber constructions | DE | EN |
ETA-12/0500 | EG Konformitätszertifikat ZD Verbinder Declaration of conformity ZD plate three dimensional nailing plate, connector for timberto-steel connections | DE | EN |
Abgelaufene Zulassungen | ||
---|---|---|
ETA 110190 | Selbstbohrende Schrauben als Holzverbindungsmittel (Gültigkeit bis 27.Juni 2018) | DE |
Z-9.1-361 | Würth ASSY® Holzschrauben und Würth Ecofast Holzschrauben als Holzverbindungsmittel | DE |
Z-9.1-514 | Würth ASSY® Holzschrauben; Selbstbohrende Holzschrauben als Holzverbindungsmittel | DE |
Z-9.1-614 | Würth ASSY® Holzschrauben; Selbstbohrende Holzschrauben als Holzverbindungsmittel | DE |
Z-9.1-648 | Würth ASSY® plus VG Schrauben als Verbindungsmittel für Holz-Beton | DE |
Anwendung | ||
---|---|---|
ASSY Holzbauschrauben in BAUBuche am Beispiel der SWG Produktionshalle | DE | EN |
Holz-Beton-Verbunddecken - Konstruktionsvarianten und Bemessungen | DE | EN |
ASSY® 3.0 Kombi Transportankerbroschüre 10-2016 | DE | |
Wirtschaftlichkeit von Stahl-Holz Anschlüssen | DE | |
Excel Vorlage zur Berechnung der Wirtschaftlichkeit von Stahl-Holz Anschlüssen | ![]() | |
Montageanleitung VG-Fix zur Verschraubung von ASSY®plus VG Schrauben | DE |
Benötigen Sie ASSY® 4 CAD Daten im DXF- Format oder in einem anderen 2D oder 3D-Format? Besuchen Sie unsere kostenfreie Online-Bibliothek.
Dort stehen Ihnen unterschiedliche Auflösungsgrade zur Verfügung.
Wobei die ASSY® Schraube Ihnen hilft...
Nutzen Sie die Vorteile der ASSY® -Schraube |
---|
RW®-Antrieb – mehr Power, weniger Bitwechsel
|
Frästaschen – versenken sich perfekt in allen Anwendungen
|
Integrierter Schaftfräser
|
Asymmetrisches Hochleistungsgewinde – mehr Effizienz und Sicherheit
|
Fräskuppenspitze – schnelles Greifen, weniger Spaltneigung, geringerer Energieaufwand, reibungsfreies Eindrehen Für alle ASSY® 4 Schrauben
|
Bohrspitze - Randabstände wie bei einer Vorbohrung Für alle ASSYplus 4 und ASSYplus VG 4 Varianten
Und speziell für ASSYplus 4 Schrauben mit Zentrierbohrspitze
|
Referenzen
Bis Ende 2018 entstehen 2 Neubauten des Deutschen Biomasseforschungszentrum (DBFZ), welche die Arbeit des 2008 gegründeten DBFZ zur Erforschung und Verwertung von Stoffen wie Holz, Stroh oder Bioabfall zur saubere Nutzung zukünftig ermöglichen. Das fünfgeschossige Bürohaus samt Konferenzsaal sowie ein leicht zurückversetztes, aber räumlich viel größeres Technikums- und Laborgebäude werden in einer Holzkonstruktion mit Holzerrichtet und mit schwarz geschlämmtem Fichtenholz.
Die wirtschaftlichen Vor-Ort Fertigung der Holz-Beton-Verbunddecken wurde tragfähige ASSY® plus VG Schrauben in Kombination mit FT Verbindern im Nassverfahren verwendet.
Zur Befestigung der Pollmeier BauBuche Elemente im Schwellen- und Rähmbereich und zur Koppelung der Nadelholzstiele wurden ASSY® 3.0 Holzbauschrauben verwendet. Ein effektiver Transport der vorgefertigten Holzrahmenelemente erfolgte mit dem ASSY® Transportankersystem.

Biomassezentrum Leipzig mit Nassverfahren Holz-Beton-Verbunddecken

Zur Verschraubung mit ASSY® plus VG vorbereitete FT-Verbinder

Verteilung der FT-Verbinder auf den Brettsperrholzdecken

Verschraubung der ASSY® plus VG Schrauben bzw. des FT-Verbinders mit dem Bohrschrauber BS 13-SEC POWER

Mit ASSY® plus VG verschraubte FT-Verbinder

Zur Nassbetonierung der Holz-Beton-Verbunddecke vorbereitete FT-Verbinderfläche

Biomasse Deckenstützen

Biomassezentrum
Objekt: Deutsches Biomasseforschungszentrum Neubau Technikum – Teil: Bürogebäude, Leipzig
Architektur: Schulz & Schulz, Leipzig
Statik: Mathes Beratende Ingenieure GmbH, Leipzig
Ausführende Betriebe: Kunert Dächer und Bau GmbH, Zweenfurth
Wenn Sie eingebettete Videos auf www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter (YouTube) Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.
Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/IgkZBubi1js
ASSY®4 Innovationsschraube von Würth. Der neue RW-Antrieb
Wenn Sie eingebettete Videos auf www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter (YouTube) Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.
Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/PBbiFLYEU1g
ASSY®4 Innovationsschraube von Würth. Neue Spitze und mehr Frästaschen
Die Adolf Würth GmbH & Co. KG erhebt und verarbeitet die in dem Formular angegebenen personenbezogenen Daten, um für Sie die gewünschte Anfrage zu bearbeiten. Bitte beachten Sie bei den Formularen die Markierung der Pflichtfelder. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung, der zwingend erforderlichen Daten, ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme. Die Verarbeitung der von Ihnen freiwillig mitgeteilten Daten erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Danach ist eine Verarbeitung zulässig, die zur Wahrung der unserer berechtigten Interessen erforderlich ist. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, mit Ihnen, unseren Kunden, Kontakt zu haben, unsere Beratungsqualität zu verbessern und Sie bei möglichen Rückfragen einfacher kontaktieren zu können. Die erhobenen Daten werden von uns nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie zur Kontaktaufnahme mit Ihnen erforderlich ist. Danach werden sie gelöscht.
Ergänzende Datenschutzhinweise, insbesondere zu Ihren Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Beschwerde, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.