Seminar ISO 50001:2018 - Energiemanagement (Kompaktkurs)

Dieser Workshop erklärt die Grundlagen zum Aufbau eines wirksamen Energiemanagementsystems nach den Standards der internationalen Norm ISO 50001. Anhand vieler Beispiele aus der Praxis werden die Anforderungen verständlich erklärt und Tipps zur Umsetzung im eigenen Unternehmen gegeben.

Seminarinhalte

  • Einführung Energiemanagementsysteme und ISO 50001
  • Praxisorientierte Umsetzung der ISO 50001: Einführung – Implementierung – Aufrechterhaltung
  • Audits, Zertifizierung + integrierte Managementsysteme
  • Energieprogramm: der Fahrplan für ein funktionierendes System
  • Energiemanagement als Gemeinschaftsaufgabe: Energieteam – Kommunikation – Mitarbeiter
  • Energieeffizienzpotenziale im Unternehmen (technisch, organisatorisch) – Beispiele aus der Praxis

Teilnehmerkreis

Energie-, Umwelt- und Qualitätsmanagementbeauftragte sowie Mitarbeiter, die im Unternehmen für das Energiemanagement zuständig sind.

Veranstaltungsort

Akademie Würth, Künzelsau

Trainer

Isabella Caschetto

Seminargebühr: 350,00
Seminardauer: Am 18.06.2020 von 08:00 - 17:00 Uhr

Alle Preise in Euro, zzgl. gesetzliche MwSt.