Seminar Brandschutz- und Evakuierungshelfer
Was tun, wenn es brennt?
Ein Brand stellt für jedes Unternehmen, seine Mitarbeiter und für die angrenzenden Gebäude eine ernste Gefahr dar. Darüber hinaus stehen die Betriebe im Bereich Arbeitssicherheit einer zunehmenden Anzahl gesetzlicher Verpflichtungen und Anforderungen gegenüber. Diese dienen der Sicherheit am Arbeitsplatz sowie dem Schutz der Allgemeinheit und der Umwelt. Unter diese Anforderungen fallen auch die Ausbildung und Bestellung der betrieblichen Brandschutz- und Evakuierungshelfer. Unter 6.2 der Arbeitsstättenrichtlinie A2.2 Abs. 2 und 3 ist folgendes zu lesen:
"Die notwendige Anzahl von Brandschutzhelfern ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung. Bei normaler Gefährdung ist ein Anteil von fünf Prozent der Beschäftigten in der Regel ausreichend. Eine größere Anzahl von Brandschutzhelfern kann z.B. bei erhöhter Brandgefährdung, der Anwesenheit vieler Personen, Personen mit eingeschränkter Mobilität sowie großer räumlicher Ausdehnung der Arbeitsstätte erforderlich sein. Bei der Anzahl der Brandschutzhelfer sind auch Besucher, Kunden, Schichtbetrieb und Abwesenheit einzelner Beschäftigter, so z.B. Fortbildung, Ferien, Krankheit und Personalwechsel, zu berücksichtigen."
Das Seminar wird in Zusammenarbeit mit praxiserfahrenen Fachleuten der Fa. QUIMS durchgeführt. Hierbei werden die Kursteilnehmer in Theorie und Praxis in alle relevanten Aspekte des betrieblichen Brandschutzes, der Brandbekämpfung sowie der Evakuierung von Gebäuden eingewiesen.
Seminarinhalt:
- Grundlagen des Brandschutzes
- Brandschutzorganisation
- Feuerlöscheinrichtungen: Funktion, Wirkungsweise und Handhabung
- Gefahren durch Brände
- Verhalten im Brandfall
- Evakuierung von Betroffenen
- Löschtaktik und eigene Grenzen der Brandbekämpfung
- Realitätsnahe Übung zu Gefahren durch Brände am Beispiel Spraydosenzerknall
- Realitätsnahe Übung zum Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen: z.B. Simulationsgeräte und -anlagen mit entsprechenden Aufbausätzen
- Wirkungsweise und Leistungsfähigkeit der Feuerlöscheinrichtungen am Beispiel Handfeuerlöscher praktisch erfahren
Ihr Nutzen:
- Ihr Unternehmen kann durch eine Aus- und Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter im Umgang mit Ihren Feuerlöscheinrichtungen vor enormen Schäden bewahrt werden.
- Wir bieten Ihnen an, Ihre Mitarbeiter nach §10 Abs. 2 ArbSchG, § 22 Abs. 2 GUV-V A1, ASR A 2.2 Abschnitt 6.2 und DGUV-I 205-023 praxisorientiert zu schulen.
Teilnehmerkreis
Personen, die zum Brandschutzhelfer bestellt werden sollen bzw. diese Funktion schon ausüben. Darüber hinaus geeignet als Ergänzung für betriebliche Ersthelfer und Sicherheitsbeauftragte.
Seminargebühr: 220,-
Seminardauer: 09.00 - 17.00 Uhr
Alle Preise in Euro, zzgl. gesetzliche MwSt.
Hinweis:
Eine schriftliche betriebliche Ernennung ist möglich, nachdem der Mitarbeiter / die Mitarbeiterin mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut gemacht wurde (DGUV-I 205-023 – Nr. 1.2). Dies kann entweder durch den Unternehmer oder die betreuende Sicherheitsfachkraft geschehen. Hierbei erfolgt eine Einweisung in den betrieblichen Zuständigkeitsbereich. Gemäß DGUV-I 205-023 – Nr. 5 wird empfohlen, diese Bescheinigung spätestens nach drei bis fünf Jahren zu erneuern, sofern nicht kürzere Abstände erforderlich sind. Eine zwischenzeitliche regelmäßige Weiterbildung ist verpflichtend DGUV-I 205-023 – Nr. 1.1.
Leider sind bereits alle Seminartermine verstrichen.
Weitere Seminare sind in Planung.