Duschboard-Konfigurator

Titelbild Duschboard-Konfigurator

Der Duschboard-Konfigurator

In wenigen Schritten zu Ihrem individuellen Duschboard nach Maß.

Wählen Sie zwischen verschiedenen Grundformen, Abflussarten und Einbauhöhen, um so ein individuelles Duschboard zu erhalten.

Für die Nutzung dieses Services müssen Sie sich zuerst im Online-Shop . Bei Fragen, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren: +49 7940 15-2400

Die hochwertigen Würth-Duschboards als Unterbau für bodengleiche, barrierefreie Duschen sind eine echte Alternative zur konventionellen Bauweise mittels Ablauf und Gefälleestrich.

Die Vorteile:

  • Gefälle bereits im Board integriert
  • Schnellere Montage durch kurze Trocknungszeiten
  • Aufgrund der hohen Festigkeit schon ab einer Mosaikgröße von 2 x 2cm rollstuhlbefahrbar
  • 100% wasserdicht, durch aufgeklebte, überlappende Abdichtbahn und werkseitig im Board integrierten Ablauf, bzw. Ablaufflansch
  • Auch als fertige Oberfläche aus Mineralwerkstoff erhältlich

Profitieren Sie von unserem Duschboard-Konfigurator

Duschboard_Grundformen

1. Entscheiden Sie sich im ersten Schritt für eine Oberfläche, eine Grundform und eine Abflussart

  • Wählen Sie zwischen den Einbauvarianten Oberfläche befliesbar oder Oberfläche Mineralwerkstoff
  • Ihnen stehen passend zur Einbausituation verschiedene Grundformen zur Verfügung
  • Treffen Sie eine Wahl zwischen vier verfügbaren Abflussarten
Duschboard_Einbauhöhe

2. Im zweiten Schritt ist die Einbauhöhe gefragt

  • Wählen Sie aus verschiedenen Einbauhöhen die für Sie genau Richtige
  • Wir bieten Ihnen unter anderem eine extrem niedrige Einbauhöhe von bis zu 61mm an
Duschboard_Ausrichtung

3. Die technische Konfiguration

  • Wählen Sie die Position Ihres Abflusses aus
  • Geben Sie Ihre individuellen Duschboardmaße (Länge x Breite) ein
  • Sie können zudem viele weitere Punkte konfigurieren, z.B. unterschiedliche Designroste, elektrische Fußbodenheizung und bei der Variante Mineralwerkstoff außerdem die Farbe und Rutschfestigkeit
Zubehör Duschboardkonfigurator

4. Im letzten Schritt kommt es zur Überprüfung

  • Hier finden Sie eine Übersicht über Ihre aktuell gewünschte Konfiguration
  • Außerdem können Sie direkt Ihr passendes Zubehör wählen

Bitte beachten Sie:

  • Diese Produkte sind Sonderanfertigungen und sind von der Rückgabe und dem Umtausch ausgeschlossen.
  • Die Nettopreise und das Lieferdatum werden während der Konfiguration stetig aktualisiert und sind jederzeit für Sie sichtbar. Das tatsächliche Lieferdatum kann in Einzelfällen abweichen.
  • Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Duschboards mit Mineralwerkstoff-Oberfläche

Unsere konfigurierbaren Duschboards gibt es ab sofort nicht nur in der befliesbaren Ausführung, sondern auch mit einer fertigen Oberfläche aus Mineralwerkstoff.

  • Absolut hochwertige Alternative zur Fliese
  • Optik und Haptik der Oberfläche ist eines Steines fast gleichzusetzten
  • Hart, porenlos, geruchs- geschmacksneutral
  • Kratzer/ Flecken lassen sich mühelos entfernen
  • Designerrost ebenfalls aus Mineralwerkstoff möglich
  • Direktes Aufkleben auf den Untergrund
  • Sehr geringe Einbauhöhe möglich
  • Einfacher und sicherer Abschluss an die 2. Dichtebene
  • Überlappenden Dichtbahn: Zu 100% wasserdicht

Mineralwerkstoff Duschboard