ASSY® Schrauben - News, Lasttabellen, Zulassungen

Titelbild ASSY® Schrauben - News, Lasttabellen, Zulassungen

Der ASSY® Produktfinder zeigt Ihnen schnell und zuverlässig die passende Schraube für Ihre Suche. Geben Sie Ihre Schraubenanforderung (Geometrie, Anforderung oder Einsatzgebiet) in die entsprechenden Eingabefelder und unser Produktfinder zeigt Ihnen die möglichen ASSY® Schrauben zur Auswahl an.

ASSY® Produktfinder

Mit der leicht zu bedienenden Online-Profi-Holzbaubemessungssoftware für Ingenieure, Planer und Verarbeiter sind Anschlüsse im konstruktiven Holz- und Ingenieurholzbau bemessen Sie wirtschaftlich, nachweissicher und immer top aktuell. Es stehen zahlreiche Untergründe wie z.B. Baubuche zur Verfügung ebenso wie eine mehrsprachige Ein- und Ausgabe so wie die Auswahl verschiedener nationaler Anwendungsdokumente so dass Sie die Bemessung international nutzen können. Die immer aktuelle Würth ONLINE-Profi-Holzbaubemessungssoftware umfasst die Module: Aufdachdämmung, vorgehängte Fassade, Scher- /Axialanschluss, Haupt-/Nebenträger, Zugscher, Ausklinkung, Durchbruch, Queranschluss, Querdruck, Trägeraufdopplung, seitliche Trägerverstärkung, Balkenkopfsanierung und Holz-Beton-Verbund.

News

Schon gewusst? – EG Baumusterprüfbescheinigung für das ASSY Transportankersystem
Baumusterprüfbescheinigung

Würth bietet Ihnen ein geprüftes Transportankersystem aus ASSY 3.0 Transportankerschraube + Kugelkopfabheber für den Transport von Holz und CLT-Elementen

Für das einfache und praktikable ASSY Transportankersystem steht Ihnen zum Download eine EG Baumusterprüfbescheinigung in den Sprachversionen DE/FR und IT zur Verfügung. Ergänzend stehen Ihnen in der Rubrik Zulassung Gutachen und Lasttabellen zur Verfügung.

Neuprodukt - Winkelscheibe 45° mit Rundloch Durchmesser 6mm
Winkelscheibe 45° Rundloch

Erweiterung des Produktsortimentes Winkelscheibe 45° Rundloch

Das bestehende Programm der Winkelscheiben 45° für runde Einstecklöcher bei Stahl-Holzanschlüssen wurde um den Einsteckdurchmesser 12,9mm erweitert. Kombiniert wird die Winkelscheibe 45° Rundloch mit ASSY plus VG Senkkopfschrauben. Insbesondere in der Kombination mit Standartblechformteilen mit vorgefertigten 13mm Lochdurchmessern ergeben sich durch die hohen Schertragfähigkeiten interessante Anwendungsmöglichkeiten.

Regelungen in der ETA 11/0190 - Neue Anwendungsmöglichkeiten

ASSY, Jamo und AMO Holzschrauben – Neue Anwendungsmöglichkeiten durch Zulassungserweiterung

Im Zuge der stetigen Weiterentwicklung wurde die Holzschraubenzulassung ETA 11/0190 für ASSY, JAMO und AMO Y Schrauben um einige wichtige Inhalte ergänzt. Durch die Erweiterung der möglichen Einschraubuntergründe wie z.B. OSB, Massivholzplatten, Gipskarton und Gipsfaserplatten oder die direkte Verschraubung in Baubuche ohne Vorbohrungen ergeben sich wirtschaftliche Vorteile in der Montage. In Kombination mit erweiterten Anwendungen wie die faserparallele Verschraubung in Buchenholz, Eiche oder Esche sind effektivere Anschlusskonstruktionen möglich. Eine Leistungssteigerung der Anschlüsse wird durch eine Erhöhung der Materialkennwerte, Kopfdurchzugswerte sowie Anwendungswerte wie der Steifigkeitswert Kser möglich. Im Bereich der Abstandsmontage ist nun eine statische Bemessung der dort verwendeten JAMO Schrauben durchführbar. Eine erleichterte Anwendung von dünnen hochtragenden Holzwerkstoffen kann hingegen die Winkelscheibe 45° Hartholz bewirken.

Neuprodukt – ASSY 3.0 HCR aus hoch korrosionsbeständiger Stahl, 1.4529
ASSY 3.0 HCR

ASSY® 3.0 HCR aus Werkstoffnummer 1.4529 X1NiCrMoCuN25-20-7

ASSY HCR 3.0 werden aus hoch korrosionsbeständigen Stahl Werkstoff-Nr. 1.4529 (Korrosionswiderstandsklasse V, Zul.-Nr. Z-30.3-6) gefertigt. Aufgrund der hoch korrosionsbeständigen Eigenschaften des Grundmaterials (1.4529) sind Verschraubung von Holzelementen in chlorbelasteten Schwimmhallenbereich möglich (z.B. Art. 0180 905 060).

Neuprodukt - Winkelscheibe 45° Hartholz

NEUENTWICKLUNG Winkelscheibe 45° Hartholz

Zur Befestigung von dünnen auf Zug beanspruchten Holzbauteilen aus z.B. Baubuche, LVL oder CLT wurde die Winkelscheibe 45° Hartholz entwickelt. Aufgrund der Oberflächenvergrößerung durch die Einzulegende Winkelscheibe können mittels ASSY® Schrauben hohe Zugkräfte übertragen werden.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Fachartikel zu den oberflächenbündigen Unterlegscheiben für 45°-Schrägschraubung

Schon gewusst? – Handbohrschrauber für große ASSY® Schrauben

2. NEU im Programm - HANDBOHRMASCHINE EHB 32/2.2 R R/L für große ASSY® Schrauben!!

Für Vollgewindeschrauben bis zum Format 10 x 400 mm steht der zum ASSY® Programm abgestimmte BS 13 SEC ASSY® Schrauber zur Verfügung.

Ab sofort steht für alle Vollgewindeschrauben über dem Format 10 x 400 mm der drehmomentstarke Schrauber Typ EHB (Art. Nr. 0997 676 867) zur Verfügung. In diesem wurden die Kundenanforderung eines gelenkschonenden sanften Motoranlaufes und einer integrierten mechanischen Sicherheitskupplung berücksichtigt.

Eine maximale kundenfreundliche Vielseitigkeit wird durch die wahlweise Nutzung eines Bohrfutters oder einer 4 Kantaufnahme gewährt. Ebenso bieten die integrierte Drehmoment- und Drehzahlregelung sowie eine Temperatur- und Überlastabschaltung eine maximale Nutzbarkeit und Sicherheit bei Serienverschraubungen.

TIPP: Die Funktionssicherheit beim Verschrauben von ASSY® Schrauben kann natürlich noch erhöht werden durch die Kombination des Schraubers mit den zu den ASSY® Schrauben passenden Bitsicherungen

Schon gewusst? – Erdbebeneignung von ASSY® Schrauben

Im Vorfeld der Einführung der prEN 14592:2017 (D) wurden ASSY® SCHRAUBEN gemäss des Anhanges E des Normentwurfes auf Ihre Eignung in Erdbebenzonen geprüft.

Die Ergebnisse (Klasse S3 und S2) zeigen deutlich die Duktilität von ASSY Schrauben und deren Eignung für erdbebengefährdete Zonen.

 

Alles rund um die Technik der ASSY® Schraube

Bemessungshilfen für ASSY® Schrauben [DE, EN, FR]
Universell [DE, EN, FR]   
Axial- /Scherwerttabelle für ASSY® Schrauben Holz / Holz
Axial/shearing value table for ASSY® screws Softwood-softwood
DE  DE EN  EN FR  FR
Axial- /Scherwerttabelle für ASSY® Schrauben Stahl / Holz
Axial/Shearing value table for ASSY® screws
DE DE EN EN FR FR
Zugtragfaehigkeit für ASSYplusVG Schrauben Holz / Holz
Tensile strength of ASSY® plus VG screws wood-wood (softwood)
DE DE EN EN FR FR
Zugschertragfähigkeit ASSYplus VG Holz-Holz, Stahl-Holz mit und ohne WinkelscheibeDE DEEN ENFR FR
Kompakte Bemessungstabellen für ASSY® Holzschrauben in Laubholz oder Baubuche
Compact Dimension Tables for ASSY® screws
DE DE EN EN FR FR
Anwendung    
Randbalkenabschluss für ASSY® Schrauben Holz/ HolzDE DEEN ENFR FR 
Querdruckverstärkung mit ASSY®plus VG Schrauben DE DE   
Haupt- Nebenträger mit ASSY® plus VG Schrauben Nadelholz/Nadelholz DE DE EN FR 
Haupt- Nebenträger Anschlüsse mit HVP Verbindern und ASSY® Schrauben Holz/Holz DE DE   
Längenbemessung von ASSY® Isotop Schrauben bei Dächern mit Aufsparrendämmung DE DE EN FR 
Schubverstärkung mit ASSY® plus VG VollgewindeschraubenDE DE   
Fassadenbefestigung mit ASSY® Schrauben DE   
Allgemeine Hinweise zur Bemessung und Verarbeitung 
Allgemeine Hinweise zur Verwendung von ASSY® Holzbauschrauben DE DE
Achs- und Randabstände von ASSY® Schrauben DE DE
Zubehör [DE, EN]  
ASSY® Transportankersystem Bemessungshilfe DE DE 
ASSY® Transportankersystem Lasttabelle
Load table ASSY® 3.0 Kombi / transport anchor screw on the basis of the certificates and load tables
DE DE EN EN
Eingabeformulare für ASSY® Schrauben
Aufsparrendämmung mit ASSY® Schrauben 
Würth Eingabeformular Aufsparrendämmung mit ASSY® Schrauben DE
Agepan Eingabeformular Aufsparrendämmung mit ASSY® Schrauben DE
Gutex Eingabeformular Aufsparrendämmung mit ASSY® Schrauben DE
Homatherm Eingabeformular Aufsparrendämmung mit ASSY® Schrauben DE
Pavatex Eingabeformular Aufsparrendämmung mit ASSY® Schrauben DE
Schneider/Bestwood Eingabeformular Aufsparrendämmung mit ASSY® Schrauben DE
Steico Eingabeformular Aufsparrendämmung mit ASSY® Schrauben DE
Verstärkungen mit ASSY® Schrauben 
Ausklinkungsverstärkung mit ASSY® Schrauben DE
Querdruckverstärkungen mit ASSY® Schrauben DE
Durchbruchverstärkung mit ASSY® Schraubenempfehlung DE
Zulassungen und Gutachten für ASSY® Schrauben [DE, EN, FR]
Aktuelle ETAs und Zulassungen [DE, EN, FR]  
ETA-11/0190Selbstbohrende Schrauben als Holzverbindungsmittel

Self-tapping screws for use in timber constructions
DE DE
IT IT
EN EN
PL PL
FR FR
ETA-11/0190Selbstbohrende Schrauben als Holzverbindungsmittel, Hinweis Blockscherversagen DE DE  
ETA-13/0029ASSY® plus VG Schrauben und FT-Verbinder für Holz-Beton-Verbunddecken
ASSY® screws;
Self-tapping screws for use in wood-concrete slab
DE DE EN EN 
ETA-12/0500Würth ZD-Verbinder

Würth ZD Connector
DE DE EN EN 
Gutachterliche Stellungnahmen/ Prüfberichte [DE, EN]
Nr. 186103Klassifizierung von Schrauben in Niederzyklus-Duktilitätsklassen nach prEN 14592:2017 (D)DE DE  
Nr. 186112Versuche zur Emittlung des Ausziehwiderstandes von Würth Schrauben Ø 6 mm und 8 mm aus STEICOwall StegträgernDE DE  
11044_HBV_FT_WürthTragfähigkeit und Steifigkeit von Holz-Beton-Verbindungen mit FT-Verbindern_Betonstärkenerhöhung DE DE  
1104_ZD Platte_WürthWürth ZD Platten als Stahlblech-Holz-Verbindung_ETA 12/0500 Erweiterung DE DE  
Nr.106122Zugversuche von Verbindungen mit Würth ASSY® plus VG Schrauben und Winkelscheiben 45° DE DE  
Nr.096134Zugversuche mit Würth ASSY® plus VG Schrauben und Winkelscheiben 45° DE DE  
808_Schrauben_in_BSPHSelbstbohrende Würth Holzschrauben als Verbindungsmittel in Brettsperrholz DE DE  
767Gutachtliche Stellungnahme - Tragfähigkeit von ASSY® Schrauben DE DE  
Nr.50923397Prüfung der Befestigung mit Justierschraube Jamo DE DE  
TransportankerEG Baumusterprüfbescheinigung und BetriebsanleitungDE/FR/IT DE/FR/IT  
TransportankerLasttabellen für Transportankersystem Würth ASSY® plus VG Kombi d = 12 mm nach ETA-11/0190 (27.06.2013)
ASSY® 3.0 combi 12mm wood screws as transport anchors as defined under ETA-11/0190 (6/27/2013)
DE DE EN EN 
Transportanker Verwendung von Würth ASSY® 3.0 Kombi 10 mm Holzschrauben nach ETA-11/0190 als Transportanker
ASSY® 3.0 combi 10 mm self-tapping screws as transport anchors as defined under ETA-11/0190
DE DE EN EN 
Transportanker Lasttabellen für Transportankersystem mit Würth ASSY® 3.0 Kombi Holzschrauben d = 12 mm nach ETA-11/0190 Gewindelänge lg = 60 mm
Load tables for a transport anchor system with Würth ASSY® 3.0 combi self-tapping screws d = 12 mm as defined under ETA-11/0190 (6/27/2013) threaded length lg = 60 mm
DE DE EN EN 
TransportankerLasttabellen für Transportankersystem mit Würth ASSY® 3.0 Kombi Holzschrauben d = 12 mm nach ETA-11/0190 /27.06.2013) Gewindelänge lg = 80 mm
Load tables for a transport anchor system with Würth ASSY® 3.0 combi self-tapping screws d = 12 mm as defined under ETA-11/0190 (6/27/2013) threaded length lg = 80 mm
DE DE EN EN 
TransportankerLasttabellen für Transportankersystem mit Würth ASSY® 3.0 Kombi Holzschrauben d = 12 mm nach ETA-11/0190 (27.06.2013) Gewindelänge lg = 100 mm
Load tables for a transport anchor system with Würth ASSY® 3.0 combi self-tapping screws d = 12 mm as defined under ETA-11/0190 (6/27/2013) threaded length lg = 100 mm
DE DE EN EN 
TransportankerLasttabellen für Transportankersystem mit Würth ASSY® 3.0 Kombi Holzschrauben d = 12 mm nach ETA-11/0190 (27.06.2013) Gewindelänge lg = 120 mm
Load tables for a transport anchor system with Würth ASSY® 3.0 combi self-tapping screws d = 12 mm as defined under ETA-11/0190 (6/27/2013) threaded length lg = 120 mm
DE DE EN EN 
TransportankerLasttabellen für Transportankersystem mit Würth ASSY® 3.0 Kombi Holzschrauben d = 12 mm nach ETA-11/0190 (27.06.2013) Gewindelänge lg = 145 mm
Load tables for a transport anchor system with Würth ASSY® 3.0 combi self-tapping screws d = 12 mm as defined under ETA-11/0190 (6/27/2013) threaded length lg = 145 mm
DE DE EN EN 
TransportankerLasttabellen für Transportankersystem mit Würth ASSY® 3.0 Kombi Holzschrauben d = 10 mm nach ETA-11/0190 (27.06.2013) Gewindelänge lg = 60 mm
Load tables for a transport anchor system with Würth ASSY® 3.0 combi self-tapping screws d = 10 mm as defined under ETA-11/0190 (6/27/2013) threaded length lg = 60mm
DE DE EN EN 
TransportankerLasttabellen für Transportankersystem mit Würth ASSY® 3.0 Kombi Holzschrauben d = 10 mm nach ETA-11/0190 (27.06.2013) Gewindelänge lg = 145 mm
Load tables for a transport anchor system with Würth ASSY® 3.0 combi self-tapping screws d = 10 mm as defined under ETA-11/0190 (6/27/2013) threaded length lg = 145 mm
DE DE EN EN 
Leistungerklärung
ETA-11/0190ASSY® Holzschrauben_Nr.LE_0151020301_03_M_ASSY® DE DE INT
ETA-11/0190ASSY® Holzschrauben_Nr.LE_0151020301_02_M_ASSY® DE DE INT
ETA-13/0029FT Verbinder_Nr.LE_016538160_01_M_FT-Verbinder DE DE INT
ETA-12/0500ZD-Verbinder_Nr.LE_016530070_00_S_ZD-Platte DE DE 
Hinweis: Die entsprechende Leistungserklärung zu unseren Produkten in anderen Landessprachen finden Sie in unserem Online-Shop oder unter www.wuerth.com/dop.
Konformitätszertifikate
ETA-11/0190EG Konformitätszertifikat; Zertifikat über die werkseigene Produktionskontrolle DE DE
ETA-13/0029EG Konformitätszertifikat; Zertifikat über die werkseigene Produktionskontrolle DE DE
ETA-12/0500EG Konformitätszertifikat; Zertifikat über die werkseigene Produktionskontrolle DE DE
Konformitätserklärungen [DE, EN]
ETA-11/0190EG Konformitätserklärung ASSY® Holzschrauben
Declaration of conformity ASSY® screws for use in timber constructions
DE DE EN EN
ETA-13/0029EG Konformitätserklärung ASSY® plus VG Holzschrauben und FT Verbinder
Declaration of conformity Cast-in connector and ASSY® screws for use in wood-concrete slab kits
DE DE EN EN
ETA-12/0500EG Konformitätszertifikat ZD Verbinder
Declaration of conformity
ZD plate three dimensional nailing plate, connector for timberto-steel connections
DE DE EN EN
Abgelaufene Zulassungen
ETA 110190Selbstbohrende Schrauben als Holzverbindungsmittel (Gültigkeit bis 27.Juni 2018) DE DE
Z-9.1-361Würth ASSY® Holzschrauben und Würth Ecofast Holzschrauben als Holzverbindungsmittel DE DE
Z-9.1-514Würth ASSY® Holzschrauben; Selbstbohrende Holzschrauben als Holzverbindungsmittel DE DE
Z-9.1-614Würth ASSY® Holzschrauben; Selbstbohrende Holzschrauben als Holzverbindungsmittel DE DE
Z-9.1-648Würth ASSY® plus VG Schrauben als Verbindungsmittel für Holz-Beton DE DE
Broschüren für ASSY® Schrauben
Universell
ASSY® Holzschrauben Broschüre 2016/2017 DE EN
ASSY® Holzschrauben Kurzübersicht Abmessungen - 2019 DE EN
Anwendung
Holz-Beton-Verbunddecken - Konstruktionsvarianten und Bemessungen DE
ASSY® 3.0 Kombi Transportankerbroschüre 10-2016 DE
Wirtschaftlichkeit von Stahl-Holz Anschlüssen DE
Excel Vorlage zur Berechnung der Wirtschaftlichkeit von Stahl-Holz Anschlüssen DE DE
Produkt 
ASSY® P Schrauben DE
Terrassenbaubroschüre Produkte DE
CAD Daten für ASSY® Schrauben

Benötigen Sie ASSY® Daten als Einzeldateien, in anderen z.B. 3D-Formaten oder CAD Daten aus anderen Bereichen wie Normteile, Beschläge oder Dübel so besuchen sie unsere kostenfrei aus unserer Online-Bibliothek ( www.wuerth.partcommunity.com). Zur Nutzung des Service müssen Sie angemeldet sein. Jetzt im Online-Shop anmelden und loslegen.

CAD Sammeldateien für ASSY® Schrauben  
ASSY® Holzbauschrauben aus Stahl und Zubehör
ASSY® screws for wood constructions
DWG(11MB) DXF(104MB)
Fachartikel zu ASSY® Schrauben
Übersicht  
Holz-Beton-Verbunddecken
Wood-concrete composite selling
DE DE EN EN
Winkelscheibe 45° Hartholz - Zugverbindung für dünne Zugstäbe aus Baubuche, LVL oder CLTDE DE 

 

Wobei die ASSY® Schraube Ihnen hilft...

Vorteile von ASSY®
Nutzen Sie die Vorteile der ASSY® -Schraube
 
Ring-/Gegengewinde – weniger Spaltneigung des Holzes, kaum Ausplatzer
  • Für ASSY® 3.0: Ringgewinde = 3,0–4,5 mm, Gegengewinde = 5,0–12,0 mm
  • Geringe Spaltkräfte, v. a. bei Verschraubung im Randbereich
  • Verminderung des Einschraubdrehmoments
  • Durch die Stanzwirkung des Ringgewindes werden Ausplatzer weitgehend vermieden

 
Bohrspitze - Randabstände wie bei einer Vorbohrung
  • Für ASSY® Plus Varianten
  • Minimale Randabstände

 
Asymmetrisches Gewinde – mehr Schnelligkeit
  • Geringes Einschraubdrehmoment
  • Hohe Überdrehkraft
  • Schnelleres Eindrehen als herkömmliche Spanplattenschrauben
  • Doppelgang: 3,0–4,5 mm, Grobgang: 5,0–12,0 mm

 
Schaftfräser
  • Der „Hilfsmotor” für geringeren Kraftaufwand (ab Ø = 5 mm, L = 70 mm)
  • Verringerung des Einschraub- und Kopfversenkmomentes, v. a. bei langen Schrauben
  • Schonung der Einschraubwerkzeuge

 
Frästaschen – versenken sich überall
  • Für Holz und Beschläge geeignet
  • Kaum Verletzung beschichteter Holzwerkstoffe
  • Weniger Späne an der Oberfläche

 
AW®-Antrieb – mehr Power
  • Optimale Kraftübertragung
  • Sehr guter Passsitz
  • Schnelle Findung
  • Sicheres Ansetzen der Schraube
  • Nahezu kein Herausdrehen des Bits
  • Keine Taumelbewegung
  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung der Schraube
  • Nur 5 Bitgrößen für die Durchmesser 3,0 bis 12,0 mm
  • Verbindet die Vorteile von Kreuzschlitz- und Torx-Antrieb

Referenzen

5-Geschosser mit Holz-Beton-Verbund Decken aus ASSY® plus VG Schrauben und FT-Verbindern

Bis Ende 2018 entstehen 2 Neubauten des Deutschen Biomasseforschungszentrum (DBFZ), welche die Arbeit des 2008 gegründeten DBFZ zur Erforschung und Verwertung von Stoffen wie Holz, Stroh oder Bioabfall zur saubere Nutzung zukünftig ermöglichen. Das fünfgeschossige Bürohaus samt Konferenzsaal sowie ein leicht zurückversetztes, aber räumlich viel größeres Technikums- und Laborgebäude werden in einer Holzkonstruktion mit Holzerrichtet und mit schwarz geschlämmtem Fichtenholz.

 

Die wirtschaftlichen Vor-Ort Fertigung der Holz-Beton-Verbunddecken wurde tragfähige ASSY® plus VG Schrauben in Kombination mit FT Verbindern im Nassverfahren verwendet.

 

Zur Befestigung der Pollmeier BauBuche Elemente im Schwellen- und Rähmbereich und zur Koppelung der Nadelholzstiele wurden ASSY® 3.0 Holzbauschrauben verwendet. Ein effektiver Transport der vorgefertigten Holzrahmenelemente erfolgte mit dem ASSY® Transportankersystem.

Biomassetentrum Leipzig ASSY

Biomassezentrum Leipzig mit Nassverfahren Holz-Beton-Verbunddecken

ASSY Schraube Schaft

Zur Verschraubung mit ASSY® plus VG vorbereitete FT-Verbinder

Biomassezentrum ASSY Schrauben

Verteilung der FT-Verbinder auf den Brettsperrholzdecken

Mann bohrt ASSY Schraube

Verschraubung der ASSY® plus VG Schrauben bzw. des FT-Verbinders mit dem Bohrschrauber BS 13-SEC POWER

ASSY® Schraube Kopf

Mit ASSY® plus VG verschraubte FT-Verbinder

Biomassezentrum ASSY®

Zur Nassbetonierung der Holz-Beton-Verbunddecke vorbereitete FT-Verbinderfläche

Biomasse Deckenstützen

Unterstützung der Holz-Beton-Verbunddecken

Biomassezentrum

Auflagerbefestigung der Holz-Beton-Verbunddecken

Objekt: Deutsches Biomasseforschungszentrum Neubau Technikum – Teil: Bürogebäude, Leipzig

Architektur: Schulz & Schulz, Leipzig

Statik: Mathes Beratende Ingenieure GmbH, Leipzig

Ausführende Betriebe: Kunert Dächer und Bau GmbH, Zweenfurth

Zweifach überspannter Fachwerkträger - ASSY® plus VG Schrauben in Kombination mit Winkelscheiben 45°

Passende Produkte finden Sie im Online-Shop