ZEBRA® - Werkzeug in Profiqualität

Titelbild ZEBRA® - Werkzeug in Profiqualität

100% Qualität. 0% Diskussion.

Gut, besser, ZEBRA®:Die Premium-Marke von Würth.

Robust, langlebig und leistungsstark.

Egal ob Handwerkzeuge, Verbindungselemente oder Produkte zur Materialbearbeitung.

ZEBRA® ist die Qualitätsmarke von Würth, mit einem hundertprozentigen Zufriedenheitsversprechen.

Das Zufriedenheitsversprechen!

Das ZEBRA® Zufriedenheitsversprechen

 

Die Adolf Würth GmbH & Co. KG (nachfolgend „Würth“ genannt) sagt ihren gewerblichen Kunden (nachfolgend „Kunde“ genannt) nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zu, dass der Kunde berechtigt ist, bei Würth in Deutschland bezogene ZEBRA®-Produkte unabhängig von den gesetzlichen Gewährleistungsrechten umzutauschen.

 

Ein (objektiver) Produktmangel ist nicht erforderlich. Es ist ausreichend, wenn der Kunde mit einem ZEBRA®-Produkt nicht zufrieden ist.

 

Ansprüche aus dem Zufriedenheitsversprechen bestehen jedoch nicht, wenn

  • das ZEBRA®-Produkt Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung oder den Vorgaben von Würth (z. B. Benutzerhandbuch, Bedienungsanleitung) abweichenden Gebrauch verursacht sind,
  • das ZEBRA®-Produkt Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch von Würth nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen oder
  • das ZEBRA®-Produkt vom Kunden nicht direkt bei Würth gekauft worden ist.

 

Sonstige Ansprüche des Kunden gegen Würth aus dem Zufriedenheitsversprechen, insbesondere auf Schadensersatz, sind ausgeschlossen.

 

Die Kosten der Ein- und Rücksendung des ZEBRA®-Produkts trägt Würth. Der Kunde informiert Würth über den für ihn zuständigen Außendienstmitarbeiter, eine Niederlassung oder telefonisch unter 07940/15-2400, falls er ein ZEBRA®-Produkt umtauschen möchte.

 

Dieses Zufriedenheitsversprechen unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Ergänzend gelten die Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB) der Adolf Würth GmbH & Co. KG in ihrer jeweils aktuellen Fassung.

ZEBRA® Werkzeug

ZEBRA® Werkzeug

Perfekte Ergonomie, clevere Problemlösungen, ständig optimierte Leistungsfähigkeit, Funktionalität, Wirtschaftlichkeit in der Anwendung, Robustheit, Langlebigkeit und unser Zufriedenheitsversprechen zeichnen die ZEBRA® Werkzeuge aus.

 

 

  

ZEBRA® Materialbearbeitung

ZEBRA® Materialbearbeitung

Schnellere Schnitte, bessere Bohrgüte, längere Standzeiten, hohe Anwendungsvielfalt und viele weitere Vorteile. Ein ZEBRA® Produkt aus dem Materialbearbeitungsbereich kann in vielen Hinsichten überzeugen. Was das einzelnen Produkt genau ausmacht, sehen Sie direkt am Produkt, in unserem Online-Shop.

ZEBRA® Verbindungselemente

ZEBRA® Verbindungselemente

Wenn Verbrauchsartikel halten müssen! Besser ZEBRA®! Egal ob Dübel, Schellen, Schrauben oder Kabel. Profitieren auch Sie von der längeren Lebensdauer, einer einfacheren Handhabung oder vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ZEBRA® Produkten aus dem Verbindungselemente-Sortiment.

Auf die ist Verlass!

Stressiger Tag in der Werkstatt. Jetzt noch den neuen Auspuff für den alten Strich 8er einbauen. Man kommt kaum an die Schrauben vom alten Auspuff und verrostet und verdreckt sind sie auch noch. Alles verklebt. Kaum zu lösen. ...

 

Ein wunderschöner Wagen und eine tolle Aufgabe. Aber auch kniffelig und zeitaufwendig. Da muss man sich auskennen und konzentriert arbeiten. Aber das ist eine der Aufgaben, bei der man wieder weiß, wofür man den Beruf einmal gelernt hat.

 

Plötzlich ist es schon 16 Uhr 30. Morgen früh um 8 steht der Kunde zur Abnahme vor der Tür. Und die Sommerreifen am blauen Transporter müssen heute auch noch drauf. Das könnte eng werden bis um 6. Eigentlich ist das schon Stress genug. Wenn jetzt das Werkzeug nicht hält, was es verspricht, kaputt geht oder nicht sofort Ersatz zu beschaffen ist, geht so ein Tag schnell bis Mitternacht. Bloß nicht unter Druck setzen lassen und schlampig arbeiten. Besser es geht nichts zu Bruch. Bei Oldtimern sind Ersatzteile besonders schwer zu beschaffen.

 

Für den Strich 8er braucht man Werkzeug, mit dem man in die engen Zwischenräume bei dem alten Auto kommt, das die Kraft richtig verteilt, damit sich die eingerosteten Schrauben lösen lassen ohne abzubrechen und das nicht versagt, wenn man mal ein bisschen härter an die Schrauben muss.

 

 

Die ZEBRA® Umschaltknarre ist das perfekte Werkzeug dafür, aber auch für jeden anderen Handwerker, ob in der KFZ-Werkstatt, im Dachstuhl oder auf dem Gerüst. Die Würth-Knarre hält, auch bei bis zu 350 Nm Belastung. Durch Menschenhand maximal erzeugte 200 Nm steckt die Knarre locker weg.

 

Was eine Umschaltknarre mit Deutschlands höchster Baustelle zu tun hat.

Vom Eibsee im Tal bis zur Bergstation auf der Zugspitzalm. 2.955 Metern hoch. 5.000 Meter Stahlseil. Zwei bis zu 130 Meter hohe Stützen. Bis zu 335 km/h Windgeschwindigkeit auf dem Gipfel. Zwei fest montierte, 28 Meter hohe, Baukräne. Alles mitten in der Felswand. Komplizierter kann man nicht bauen. ...

Qualitätswerkzeug Umschaltknarre

Nirgendwo ist es wichtiger, hervorragendes Werkzeug zu haben. Vom riesigen Pressluftbohrer, bis zur Umschaltknarre. Jedes Werkzeug hat seine Rolle und eines würde nicht ohne das andere funktionieren.

 

Denn wenn bei der Pionierarbeit in der Wand, der Montage der Sicherungsseile, Steighaken und Tritte für die Bauarbeiter, die Umschaltknarre bricht oder nicht mehr greift und nicht gleich ersetzt werden kann, gerät die ganze Maschine Baustelle aus dem Takt. Dann brauchen die Kranmonteure mit ihrer Arbeit gar nicht erst anzufangen. Und das wiederum verzögert das Bohren und das Gießen der Fundamente der Seilbahnstützen.

 

Was unten im Tal vielleicht nur eine kurze Verzögerung von zwei Stunden bedeutet, heißt auf der höchsten Baustelle Deutschlands, dass mindestens ein ganzer Tag verloren geht. Nur durch ein einziges nicht funktionierendes Werkzeug. Austauschwerkzeuge sind nicht immer auf der Bergstation vorhanden und deshalb oft 3.000 Höhenmeter von der Baustelle entfernt. Jede Stunde Verzögerung kostet den Bauträger rund 1.000 Euro. Das Ziel, die Inbetriebnahme im Dezember 2017, ist in Gefahr. Ganz zu schweigen von der Sicherheit der Handwerker und Arbeiter dort oben. Zeitdruck bedeutet Eile und weniger ordentliches Arbeiten und das kann sich schnell zu einem dramatischen Unfall entwickeln.

 

 

ZEBRA® Umschaltknarren, die unter den Extrembedingungen auf der Zugspitz-Baustelle funktionieren, helfen auch Handwerkern bestens beim täglichen Arbeiten. Ob in der Autowerkstatt, auf dem Dachstuhl oder bei der Montage eines Baugerüstes. Würth-Qualität heißt im Alltag besseres, reibungsloses Arbeiten, weniger Stress, mehr Sicherheit und vielleicht den ein oder anderen pünktlichen Feierabend mehr.

 

Würth Niederlassung Einkaufen Rund um die Uhr Werkzeug Zufriedenheit Versprechen

Problemloser Umtausch in jeder Niederlassung möglich.

 

 Das ist ZEBRA®

Sie besitzen ein 30 Jahre altes ZEBRA® Werkzeug, welches noch einwandfrei funktioniert? Es ist keine Seltenheit, dass ein Würth ZEBRA® Werkzeug die 3 Jahrzehntemarke im Gebrauch übersteht. Seit über 40 Jahren steht ZEBRA® für die höchste Perfektion von Würth. Bei dieser Qualität machen wir keine Kompromisse.

Würth Testlabor

Das Würth Testlabor in Gaisbach.

Erfahrung, die sich ausbezahlt

Schon seit über 40 Jahren steht die Marke ZEBRA® im Hause Würth für höchste Perfektion und Qualität. ZEBRA® Produkte unterliegen strengsten Qualitätstests. In der hauseigenen Qualitätssicherung werden alle ZEBRA® Produkte unter Extrembedingungen getestet und erzielen Topwerte.

Vor der Markteinführung unterziehen Ingenieure, Techniker und Meister unsere Neuprodukte harten Praxistests. Aber auch Produkte aus dem laufenden Sortiment werden ständig überprüft und optimiert. Nur so können wir höchste Qualität garantieren.

Das Würth Prüflabor ist durch die Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025 in der Lage die Produktprüfung kompetent und unabhängig sicherzustellen.

Testsieger - Die ZEBRA Produkte von Würth sind die Meister Ihrer Klasse. Die Leistungsfähigkeit der Würth ZEBRA Produkte liegt weit über dem Marktstandard und dem Wettbewerb. Dies beweisen regelmäßige Prüfungen durch Testinstitutionen.
ZEBRA Qualitätsanspruch - Wir übertreffen Ihre Anforderungen. Extrem hohe Standzeiten, hervorragende Verarbeitungsgeschwindigkeiten und Zufriedeheitsversprechen, ergeben Produkte fürs Leben, die Freude machen.

Anwendungsvideo