Lager-Boxensystem - ORSY® BULL

Titelbild Lager-Boxensystem - ORSY® BULL

Das verzugsfreie und korrosionsbeständige Boxensystem ist die ideale Lösung für die optimierte, mobile Nutzraumorganisation. Mit dem ORSY® BULL Boxensystem erhalten Sie einen sehr stabilen und flexiblen Alleskönner. Wenige Handgriffe genügen, um auf der Baustelle Ihr Werkzeug- und Kleinteilelager in eine mobile Fahrzeugeinrichtung oder Werkbank zu verwandeln. Die Boxen sind so aufeinander abgestimmt, dass sie sich innerhalb einer Serie mühelos stapeln und einrasten lassen. Für die notwendige Mobilität sind nützliche Zubehörteile wie eine Transportkarre oder ein Fahrwagen erhältlich.

Zum Online-Shop

Welche Box auch Ihr persönlicher Favorit ist, eins ist sicher - jede Variante steckt einiges weg:

  • Garantiert 100 kg Nutzlast pro Box, so passen jede Menge Material und Werkzeug rein
  • Garantiert 300 kg Griffbelastung
  • Garantiert 300 kg Seitenteilbelastung und garantiert 120 kg Deckellast, stabiler geht's kaum

Die Box, die passt.

  • Das System ist in 2 Serien unterteilt – Serie 5 (Breite 592 mm) und Serie 7 (Breite 792 mm). Das bedeutet, dass die Boxen so abgestimmt sind, dass diese innerhalb einer Serie willkürlich gestapelt und auch verrastet werden können.
  • Des Weiteren sind die Zubehörteile auf die entsprechenden Serien abgestimmt
Orsybull Toploader

Viel innere Größe: der Toplader

Gute Nutzung des Volumens, ideal für sperrige Artikel. Für viel Ordnung und klare Einteilung kann der Toplader mit der praktischen Sortierwanne ausgestattet werden.

Orysbull_frontlader

Hochstapeln gern gesehen: der Frontlader

Optimal für große Stücke wie Geräte und Maschinen sowie Verbrauchsmaterial. Einteilung und Sortierung mit Fachboden möglich. Auch gestapelt einfacher Zugriff auf alles.

Orysbull_schubladenbox

Ganz schön ordentlich: die Schubladenbox

Besonders gut geeignet für Ihre Werkzeuge und Kleinteile. Zur zweckmäßigen Sortierung kann die Box mit Trennelementen, ORSY® 100 Tiefziehteilen und -Sortimenten, TOOLsystem-Werkzeugsortimenten und anderen nützlichen Ideen ausgestattet werden. Schubladen sind mit Zentralverriegelung und Einzelsicherung erhältlich.

Orsybull_kombibox

Der Mix macht's: die Kombibox

Die schlaue Kombination aus Toplader und Schubladenbox. Gut sortierte Werkzeugkiste und großzügige Aufbewahrungs- und Transportbox in einem

Orsybull_zubehör

Unser Zubehör:

Würden Sie sagen dass Lego Ihrer Fantasie oder die Ihrer Kinder Grenzen setzt? Sicherlich nicht.

Auch wir lassen Ihrer Fantasie freien Lauf: Durch die Stapelfähigkeit unserer Boxen und das vielfältige Zubehör entsteht ein System mit unzähligen Möglichkeiten an Zusammenstellung, Varianz und innovativem Einsatz. Passen Sie sich Ihr System individuell auf Ihre Bedürfnisse an, ohne dabei an Flexibilität zu verlieren – jeder Zeit austauschbar, erweiterbar und vor allem stets Ihren Bedürfnissen angepasst.

Passende Produkte finden Sie im Online-Shop