Kabeltrommelkonfigurator

Titelbild Kabeltrommelkonfigurator

Diebstahlschutz

Ihr Firmenlogo auf Ihren Kabeltrommeln und Verlängerungsleitungen.
Eine unverwechselbare Kennzeichnung – ein Diebstahlschutz für Ihre Geräte.

Beugen Sie ganz einfach gegen Diebstahl vor und wählen Sie aus: Individuelle Leitungsbeschriftung, Firmen-Logo auf den Kabeltrommeln, diverse Leistungsquerschnitte und unterschiedliche Farben. Es kommen ausschließlich hochwertige Polyurethan-Baustellenleitungen vom Typ H07BQ-F zum Einsatz. Diese sind außergewöhnlich abrieb-, schnitt und reißfest sowie hochflexibel. Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +90°C, witterungsbeständig und für härteste Baustellenbedingungen ausgelegt. Jetzt im Online-Shop anmelden und konfigurieren.

Für die Nutzung dieses Services müssen Sie sich zuerst im Online-Shop . Bei Fragen, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren: +49 7940 15-2400

Kabeltrommel

Ihr Nutzen:

  • Individueller Kundenaufdruck auf der H07BQ-F Leitung für bestmöglichen Diebstahlschutz.
  • Individuelle Trommelgravur (z.B. Kundenlogo) für bestmöglichen Diebstahlschutz.
  • Elektrische Betriebsausrüstung in Ihren Firmenfarben - starker Marken-/Außenauftritt Ihres Unternehmens.
  • 6 unterschiedliche Leitungstypen (siehe unten) zur Auswahl.
  • Bis zu 5 unterschiedliche Leitungsfarben (Orange, Gelb, Grün, Blau und Pink) zur Auswahl.
  • Langlebige, hochwertige PUR-Leitungen H07BQ-F.

 

Mehr Infos zur PUR-Leitung PUR-Leitung

Konfigurierbare Produkte:

Leitungstyp 3G1,5 mm² - Mindestabnahmemenge: 200 m

Verfügbare Leitungsfarben: Orange, Gelb, Grün, Blau, Pink

  • Kabeltrommeln Schutzkontakt 230 V
  • Verlängerungsleitungen Schutzkontakt 230 V mit 1-Wege- bzw. 3-Wege-Kupplung
Leitungstyp 3G2,5 mm² - Mindestabnahmemenge: 150 m

Verfügbare Leitungsfarben: Orange, Gelb, Grün, Blau, Pink

  • Kabeltrommeln Schutzkontakt 230 V
  • Verlängerungsleitungen Schutzkontakt 230 V mit 1-Wege- bzw. 3-Wege-Kupplung
Leitungstyp 5G2,5 mm² - Mindestabnahmemenge: 75 m

Verfügbare Leitungsfarben: Orange, Gelb, Grün, Blau

  • Kabeltrommeln CEE 400 V, 16 A
  • Verlängerungsleitungen CEE 400 V, 16 A mit bzw. ohne Phasenwender
Leitungstyp 5G4,0 mm² - Mindestabnahmemenge: 50 m

Verfügbare Leitungsfarben: Orange, Gelb, Grün, Blau

  • Verlängerungsleitungen CEE 400 V, 32 A mit bzw. ohne Phasenwender
Leitungstyp 5G6,0 mm² - Mindestabnahmemenge: 50 m

Verfügbare Leitungsfarbe: Orange

  • Verlängerungsleitungen CEE 400 V, 32 A mit bzw. ohne Phasenwender
Leitungstyp 5G16,0 mm² - Mindestabnahmemenge: 10 m

Verfügbare Leitungsfarbe: Orange

  • Verlängerungsleitungen CEE 400 V, 63 A ohne Phasenwender

Bitte beachten:

1. Konfigurierte Produkte sind vom Umtausch ausgeschlossen.

2. Im Konfigurator erhalten Sie die Preise für Ihre konfigurierten Artikel direkt angezeigt.

3. Sie erhalten Ihre Bestellung innerhalb von 5 Werktagen.

Passende Produkte finden Sie im Online-Shop