Mobile Aufmaß-Planung

Titelbild Mobile Aufmaß-Planung

Die clevere kostenlose Würth Aufmass App ist das ideale Bindeglied zwischen dem WDM 8-14 mit Bluetooth® Smart und einem Smartphone oder Tablet. Mit ihr lassen sich schnell Skizzen sowie Fotos erstellen und präzise bemassen. Die Daten können anschliessend direkt ins Büro geschickt werden. Das vereinfacht und beschleunigt Ihren Arbeitsablauf deutlich.

So einfach geht's

Bluetoothübertragung

Mit der neuen Würth Aufmass App und dem hochpräzisen Laser-Entfernungsmesser WDM 8-14 können

Sie Ihre Messwerte direkt über die Bluetooth- Smart-Funktion auf Ihr Smartphone oder Tablet übertragen.

E-Mailversendung

Anschließend können Sie die Daten direkt, einfach und zeitsparend ins Büro schicken.

Freihandlinien

Zudem können mit der App skalierte Pläne erstellt werden. Dazu zeichnen Sie einfach mit dem

Finger auf Ihrem Touchscreen und die App begradigt Ihre Freihandlinien automatisch.

So können Sie Ihre Messergebnisse entsprechenden Linien zuordnen.

Damit gehört Papierkram der Vergangenheit an!

Fotozuordnung

Sie können auch mit Hilfe der App mühelos Objekte bemassen.

Dafür fotografieren Sie lediglich das zu bemassende Objekt.

Die gemessenen Werte des WDM 8-14 werden mittels Bluetooth Smart-Funktion übertragen.

Mühelos können Sie nun die entsprechenden Maße im Foto zuordnen.

So können die Messergebnisse dokumentiert und im Büro richtig zugeordnet werden.

PDF Zeichnung

Sie können auch in eine PDF-Zeichnung, die Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet geöffnet

haben mit der Realität vergleichen und Messergebnisse, Skizzen oder Fotos hinzufügen.

So haben Sie immer alle Informationen in einem Dokument zusammen und dabei.

Natürlich können Sie die App auch ohne den Laser-Entfernungsmesser WDM 8-14 benutzen.

Dafür müssen allerdings die gemessenen Distanzen mit Hand in das Foto oder die Skizze eingetragen werden.

Funktionen der Aufmass App

  • Neue Projekte eingeben
  • Smartphone oder Tablet mit dem Distanzmessgerät per Bluetooth verbinden
  • Gemessene Distanz auf dem Gerät anzeigen
  • Aufmaße zeichnen und Distanzen zuordnen
  • Text und Foto in die Planung hinzufügen
  • Distanzen dem Foto zuordnen
  • Die Aufmaß-Planung per E-Mail versenden oder im Fotoalbum speichern

Vorteile des WDM 8-14

  • erfüllt neue ISO-Norm 16331-1
  • Messen bei Sonneneinstrahlung
  • Mühelos vergrößern bei anvisierten Zielen
  • Messmöglichkeiten und Wasserwaage
  • Schutz gegen Staub und Spritzwasser

Distanzmessgerät WDM 8-14

  • Messgenauigkeit Grad: +/- 0,2
  • Messbereich Länge max.: 200 m
  • Eingebaute Farbkamera ermöglicht eine digitale Zielerfassung
  • Schutz gegen Staub und Spritzwasser

Weitere Funktionen

Bauzeichnungen prüfen

Vergleichen Sie eine PDF-Zeichnung, die Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet geöffnet haben mit der Realität und fügen Sie Messergebnisse, Notizen, Skizzen oder Fotos hinzu. Dadurch haben Sie immer alle Informationen zusammen in einem Dokument.

Verwendung ohne Laser- Entfernungsmesser

Natürlich können Sie die App auch ohne den Laser-Entfernungsmesser WDM 8-14 benutzen. Dafür tragen Sie einfach die gemessenen Distanzen mit Hand in das Foto oder die Skizze ein.

Passende Produkte finden Sie im Online-Shop