Prüfscheine / Gutachten und Zulassungen Direktmontage

Titelbild Prüfscheine / Gutachten und Zulassungen Direktmontage

Alle Prüfscheine, Gutachten und Zulassungen im Bereich der Direktmontage können Sie hier einsehen und herunterladen.

Prüfscheine: magazinierte Kartuschenmunition Wettbewerbsgeräte

Hier finden Sie diverse Prüfscheine für unsere Kartusche KFTZ 11A CE.

Zulassungen Direktmontage

Hier finden Sie diverse Europäische Technische Bewertungen von unseren Setzbolzen und deren Setzgeräte.

Die Zulassungen stehen Ihnen in deutsch und in englisch zur Verfügung.

Zulassungen Direktmontage
Zulassungsgegenstand
ETA-10/0462
Europäische Technische Bewertung
Setzbolzen W-HMF 14, W-HMF 14/M und W-HMF 14/S
Setzgeräte: BSG MF-14 und BSG MF-14 S
DE DE
Zertifikat Zertifikat
European Technical Assessment
Powder Actuated Fastener W-HMF 14, W-HMF 14/M and W-HMF 14/S
Fasteningtools: BSG MF-14 and BSG MF-14 S
EN ENCertificate Certificate
ETA-12/0452
Europäische Technische Zulassung
Würth Setzbolzen NG CSM-1 SLB, NG CSM-1 HFB und NG CS-2 HFB für gasbetriebene Setzgeräte DIGA CSM-1 und DIGA CS-2 POWER
DE DE
European Technical Approval
Würth nails NG CSM-1 SLB, NG CSM-1 HFB and NG CS-2 HFB for gas actuated pin driver DIGA CSM-1 and DIGA CS-2 POWER
EN ENCertificate Certificate
ETA-13/0502
Europäische Technische Zulassung
Würth Setzbolzen ZEBRA W-PN, W-PNS, W-PN G8
DE DE
Zertifikat Zertifikat
European Technical Approval
Würth power-actuated fastener ZEBRA W-PN, W-PNS, W-PN G8
EN EN 

Prüfzertifikat und gutachterliche Stellungnahmen zum Brandverhalten von leichten Trennwänden

Hier finden Sie gutachterliche Stellungnahmen zum Brandverhalten von leichten Trennwänden bei einer Befestigung mit magazinierten Würth Nägeln, die mit einem Hochleistungsgerät gesetzt werden.

Prüfzertifikat und gutachterliche Stellungnahmen zum Brandverhalten von leichten Trennwänden
Bezeichnung/ BereichPrüfbericht/ Gutachten
DIGA® CS-1 und Zubehör
Gutachtliche Stellungnahme zum Brandverhalten von leichten Trennwänden aus Gipskartonplatten nach DIN 4102-4 : 1994-03, Abschnitt 4.10, bei einer Befestigung mit magazinierten Würth Nägeln, die mit einem Hochleistungsgasgerät gesetzt werden.
DIGA CS-1 und DIGA CS-1 K gutachterliche Stellungnahme Brandverhalten leichte Trennwänden
gültig bis 18.06.2019
DIGA CS-2 POWER und Zubehör
Gutachtliche Stellungnahme zum Brandverhalten von leichten Trennwänden aus Gipskartonplatten nach DIN 4102-4 : 1994-03, Abschnitt 4.10, bei einer Befestigung mit magazinierten Würth Nägeln, die mit einem Hochleistungsgasgerät gesetzt werden.
DIGA CS-2 gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von leichten Trennwänden
gültig bis 18.06.2021
DIGA® CSM-1 und Zubehör
Gutachtliche Stellungnahme zum Brandverhalten von leichten Trennwänden aus Gipskartonplatten nach DIN 4102-4 : 1994-03, Abschnitt 4.10, bei einer Befestigung mit magazinierten Würth Nägeln, die mit einem Hochleistungsgasgerät gesetzt werden.
DIGA CSM-1 gutachterliche Stellungnahme zum Brandverhalten von leichten Trennwänden
gültig bis 17.08.2021
DIGA® CSM-1 VHT
Prüfzertifikat direkter oder gleitender Anschluss von Trockenbauprofilen
Prüfzertifikat