Zurrgurt-Konfigurator

Titelbild Zurrgurt-Konfigurator

Der Zurrgurt-Konfigurator

In wenigen Schritten zu Ihrem individuell konfiguriertem Zurrgurt!

Konfigurieren Sie ganz individuell Ihren eigenen Zurrgurt mit dem Würth Zurrgurt-Konfigurator! Sie haben die Auswahl aus bis zu acht verschiedenen Farben, vier Gurtbreiten und diversen Ratschen. Zudem können Sie Ihr Firmenlogo und eine selbst gewählte Beschriftung auf dem Zurrgurt drucken lassen. Natürlich entsprechen alle Gurte der DIN EN 12195-2.

Für die Nutzung dieses Services müssen Sie sich zuerst im Online-Shop . Bei Fragen, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren: +49 7940 15-2400

Konfigurieren Sie Ihren persönlichen Zurrgurt ganz nach Ihren Wünschen!

Ladungssicherung Fächer Farben Beschriftung

Ihr Nutzen:

  • Vier Gurtbreiten
  • Unterschiedliche Tragfähigkeiten in daN
  • Bis zu acht Gurtfarben
  • Beschriftung mit max. 24 Zeichen / Meter auf dem Gewebe möglich
  • Firmenlogo bedruckbar
  • Beispielsweise bei 50 mm Gurtbreite: Auswahl von vier unterschiedlichen Ratschen (eine Kurzhebel-Druck-Ratsche, zwei Druck-Ratschen mit längerem Hebel und eine Langhebel-Zug-Ratsche)
  • Innenliegendes Label
  • Europäische Produktion

Wählen Sie zunächst die Zurrgurt Grundeinstellung aus:

  • Gurtbreite (25 mm, 35 mm, 45 mm, 50 mm)
  • Tragfähigkeit (je nach Gurtbreite bis zu 2.500 daN, entspricht bis zu 5 Tonnen)
  • Farbe (blau, rot, gold-gelb, grün, orange, grau, weiß, schwarz)
Zurrgurte mit Beschriftungen
  • Beschriftung (optional, max. 24 Zeichen / Meter, nicht auf dem schwarzen Gurt möglich)
  • Logo (optional, es können nur .JPG, .PNG oder .CDR-Dateien hochgeladen werden)
Lasi Konfigurator Ratschen Übersicht

Danach die gewünschten Beschläge:

  • Ratschen
    Sie haben die Auswahl zwischen vielen verschiedenen Ratschen. Von der Langhebel-Zug-Ratsche bis zum Klemmschloss sind alle gängigen Typen dabei.
  • Haken
    Je nach Gurtbreite und Tragkraft ist ein besonderer Haken von Vorteil. Wählen Sie selbst welcher Haken zu Ihrem Zurrgurt am Besten passt!
Art des Zurrgurts

Anschließend die Art des Zurrgurts:

  • Zweiteilig (im nebenstehenden Foto: blau)
  • Losende (im nebenstehenden Foto: rot)
  • Festende (im nebenstehenden Foto: grün)
  • Endlos (im nebenstehenden Foto: gelb)

Die im Foto verwendeten Kombinationen sind beispielhaft konfigurierte Gurte.

Bitte beachten Sie:

  • Diese Produkte sind Sonderanfertigungen und sind von der Rückgabe und dem Umtausch ausgeschlossen.
  • Die Lieferzeit beträgt in der Regel drei bis vier Wochen.
  • Die Mindestabnahmemenge liegt pro Position bei 20 Stück.
  • Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Alle unsere Zurrgurte werden in Europa produziert und unterliegen dem DEKRA-zertifizierten Qualitätsmanagement.

Nicht bei allen Ausführungen liegt eine GS-Prüfung vor. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline, die Ihnen Auskunft darüber gibt.

Sichern Sie Ihre Ladung!

Blonde Frau hält roten Würth Zurrgurt in der Hand

Ladungssicherung ist Pflicht

Laut Straßenverkehrsordnung ist Ladungssicherung pflicht. Die Ladung muss so verstaut und gesichert werden, dass selbst bei einer Vollbremsung oder einer plötzlichen Ausweichbewegung nichts verrutschen, umfallen, hin- und herrollen oder herabfallen kann.
( §22 STVO)

Wirkende Kraft bei einem Frontalunfall

Schon bei relativ geringen Geschwindigkeiten wie 50 km/h entwickeln ungesicherte Alltagsgegenstände eine enorme Kraft bei einem Frontaufprall.
Bei einem Smartphone mit dem Gewicht von 300 g entsteht eine Gewichtsmasse von 16,5 kg!
Ein Kasten Bier, der normalerweise 18 kg wiegt, wird durch den Aufprall so sehr beschleunigt, dass er 990 kg Masse mit sich bewegt!

Passende Produkte finden Sie im Online-Shop