Insekten-, Pollen- und Feinstaubschutz

Titelbild Insekten-, Pollen- und Feinstaubschutz

Konfigurieren Sie Ihren Schutz

Verlassen Sie sich auf unsere Systeme aus deutscher Herstellung, die für jede Fenster oder Tür-Situation die passende Lösung bereit halten.

Kontaktieren Sie uns bei Fragen gerne unter +49 7940 15-1260.

Egal ob Wohnraum oder Arbeitsplatz – Insektenschutzlösungen sollten auf Ihre Bedürfnisse perfekt abgestimmt sein. Würth Insektenschutzelemente stehen für helle, luftige Räumlichkeiten sowie den Schutz vor ungebetenen „Besuchern“ wie Fliegen, Wespen und Stechmücken. Finden Sie bei uns die für Sie passende Insektenschutzlösung. Würth Fertigelemente „Made in Germany“ im zeitlosen, unauffälligen Design zeichnen sich durch eine hohe Produkt- und Verarbeitungsqualität aus. Langjährige Freude an Ihren Insektenschutzelementen ist somit sichergestellt.

Für die Nutzung dieses Services müssen Sie sich zuerst im Online-Shop . Bei Fragen, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren: +49 7940 15-2400

Allgemeine Informationen

Fensterspannrahmen FSR

Fensterdrehrahmen FDR

Pendeltürrahmen PTR, Türdreh­rahmen TDR

Schiebetürrahmen STR

Insektenschutzrollo ROL

Kellerschachtabdeckungen KSA/SEF

Verkaufsunterstützung

Allgemeine Informationen

Allgemeines

Ein gutes Insektenschutzelement zeichnet heute weit mehr aus als nur „lästige Plagegeister“ sicher und dauerhaft abzuwehren. Der fortschreitende Klimawandel und die zunehmende Luftverschmutzung stellen ganz neue Anforderungen an ein modernes Insektenschutzelement.

Unser Durchblickgewebe und Durchblickgewebe ULTRA besitzen zusätzlich eine Schutzfunktion vor Pollen und Feinstaub und stehen somit für ein noch besseres Wohnklima und für mehr Lebensqualität. Die beiden Gewebe sind transparent, ja nahezu unsichtbar und garantieren brillante Durchsicht und Lichtdurchlässigkeit.

Neben dem Gewebe wird die Qualität eines Insektenschutzelements durch die Qualität der eingesetzten Aluminium-Profile definiert. Würth „SolidProfile“ Profile zeichnen sich durch einen starken Wandaufbau und somit höchste Stabilität aus. Die hochwertige Pulverbeschichtung wirkt Farbabplatzern nachhaltig entgegen. Würth Insektenschutzelemente sind in 8 Standardfarben und auf Wunsch in der gesamten RAL-Palette erhältlich.

Entdecken Sie auch unseren aktuellen Katalog für Insektenschutz.

Fensterspannrahmen

FSR

Egal ob Kunststoff-, Holz- oder Aluminiumfenster. Für jeden Fenstertyp gibt es eine breite Auswahl an Fensterspannrahmen. Sie können zwischen der Winkellaschenmontage, Federstiftmontage oder der Schraubmontage wählen. Die Varianten mit Winkellaschen erfreuen sich größter Beliebtheit, da diese ohne Bohrungen am Fensterprofil auskommen. Zudem können Fensterspannrahmen mit Winkellaschen schnell und unkompliziert aus- und wieder eingehängt werden. Für ein Maximum an Bedienkomfort sorgen die neuen Varianten mit „gefederter Winkellasche“. Alle Fensterspannrahmen verfügen über verdeckte, ergonomische Griffe.

Fensterspannrahmen

Fensterspannrahmen

 

Varianten Übersicht

 

Hauptvarianten

 

Zusatzvarianten (nicht im aktuellen Insektenschutzkatalog enthalten)

 

Zubehör

Fensterdrehrahmen

FDR

Nach den Kindern schauen, kurz die Blumen gießen oder einfach nur das Bett ausschütteln – für stark frequentierte Fenster ist der Fensterdrehrahmen die bestmögliche Lösung. Ein einfaches Öffnen und Schließen zeichnet alle Fensterdrehrahmen FDR aus. Zusätzlich sind ab sofort noch zwei SOFTCLOSE Varianten verfügbar. SOFTCLOSE steht für ein geräuscharmes Schließen des Fensterdrehrahmens.

Festerdrehrahmen

Fensterdrehrahmen

 

Varianten Übersicht Varianten Übersicht

 

Hauptvarianten

  • FDR 10/2 FDR 10/2: nach außen öffnend, ohne Montagerahmen
  • FDR 11/2 FDR 11/2: nach außen öffnend, ohne Montagerahmen, mit unterer Bürste
  • FDR 20/2 FDR 20/2: nach außen öffnend, mit Montagerahmen SOFTCLOSE
  • FDR 50/1 FDR 50/1: nach außen öffnend, mit Montagerahmen, flache Bauart
  • FDR 70/1 FDR 70/1: nach außen öffnend, ohne Montagerahmen, flache Bauart
  • FDR 25/2 FDR 25/2: nach innen öffnend, mit Montagerahmen SOFTCLOSE
  • FDR 55/1 FDR 55/1: nach innen öffnend, mit Montagerahmen, flache Bauart

 

Zusatzvarianten (nicht im aktuellen Insektenschutzkatalog enthalten)

  • FDR 30/2 FDR 30/2: nach außen öffnend, mit Montagerahmen
  • FDR 85/2 FDR 85/2: nach außen öffnend, mit Montagerahmen, 2-flügelig
  • FDR 80/2 FDR 80/2: nach innen öffnend, mit Montagerahmen, 2-flügelig

 

Zubehör

Türdrehrahmen und Pendeltüren

Tuerdrehrahmen

Robustheit, zweifach gestanzte, zusätzlich verklebte Profile und Bedienfreundlichkeit - das zeichnet unsere Türdrehrahmen und Pendeltüren aus. Sie sind die beste Insektenschutzlösung bei stark frequentierten Türen. Pendeltüren haben den Vorteil, dass sie sich nach innen wie außen gleichermaßen öffnen lassen und dabei nahezu geräuschlos, selbstständig schließen. Für einen Großteil der Türdrehrahmen ist optional ein Türschließer erhältlich. Analog zu den Fensterdrehrahmen bieten wir Ihnen auch hier Varianten mit SOFTCLOSE an. SOFTCLOSE steht für ein geräuscharmes Schließen des Türdrehrahmens. Alle Türdrehrahmen und Pendeltüren können zudem optional mit einer Katzenklappe versehen werden.

Türdrehrahmen und Pendeltüren

Türdrehrahmen und Pendeltüren

 

Variantenübersicht Variantenübersicht

 

Hauptvarianten Pendeltüren

  • PT 60/1 PT 60/1: selbstschließende Pendeltür, mit Montagerahmen
  • PT 61/1 PT 61/1: selbstschließende Pendeltür, mit 3-seitigem Montagerahmen, mit unterer Bürste
  • PT 62/1 PT 62/1: selbstschließende Pendeltür, mit 3-seitigem Montagerahmen, mit unterer Bürste
  • PT 65/1 PT 65/1: selbstschließende Pendeltür, mit Montagerahmen, flache Bauart
  • PT 66/1 PT 66/1: selbstschließende Pendeltür, mit 3-seitigem Montagerahmen, mit unterer Bürste, flache Bauart
  • PT 67/1 PT 67/1: selbstschließende Pendeltür, mit 3-seitigem Montagerahmen, mit unterer Bürste, flache Bauart
  • PT 68/1 PT 68/1: selbstschließende Pendeltür, mit Montagerahmen, flache Bauart, 2-flügelig

 

Hauptvarianten Türdrehrahmen

  • TDR 10/2 TDR 10/2: nach außen öffnend, ohne Montagerahmen
  • TDR 11/2 TDR 11/2: nach außen öffnend, ohne Montagerahmen, mit unterer Bürste
  • TDR 40/1 TDR 40/1: nach außen öffnend, ohne Montagerahmen, flache Bauart
  • TDR 41/1 TDR 41/1: nach außen öffnend, ohne Montagerahmen, flache Bauart, mit unterer Bürste
  • TDR 70/1 TDR 70/1: nach außen öffnend, ohne Montagerahmen, flache Bauart
  • TDR 20/2 TDR 20/2: nach außen öffnend, mit Montagerahmen SOFTCLOSE
  • TDR 21/2 TDR 21/2: nach außen öffnend, mit 3-seitigem Montagerahmen, mit unterer Bürste, SOFTCLOSE
  • TDR 30/2 TDR 30/2: nach außen öffnend, mit Montagerahmen
  • TDR 31/2 TDR 31/2: nach außen öffnend, mit 3-seitigem Montagerahmen, mit unterer Bürste
  • TDR 50/1 TDR 50/1: nach außen öffnend, mit Montagerahmen, flache Bauart
  • TDR 85/2 TDR 85/2: nach außen öffnend, mit Montagerahmen, 2-flügelig SOFTCLOSE
  • TDR 82/2 TDR 82/2: nach außen öffnend, mit Montagerahmen, 2-flügelig
  • TDR 25/2 TDR 25/2: nach innen öffnend, mit Montagerahmen SOFTCLOSE
  • TDR 55/1 TDR 55/1: nach innen öffnend, mit Montagerahmen, flache Bauart
  • TDR 80/2 TDR 80/2: nach innen öffnend, mit Montagerahmen, 2-flügelig SOFTCLOSE

 

Zusatzvarianten

  • PT 63/1 PT 63/1: selbstschließende Pendeltür, mit Montagerahmen, 2-flügelig
  • TDR 12/2 TDR 12/2: nach außen öffnend, ohne Montagerahmen, mit oberer und unterer Bürste
  • TDR 81/2 TDR 81/2: nach außen öffnend, mit 3-seitigem Montagerahmen, mit unterer Bürste, 2-flügelig, SOFTCLOSE
  • TDR 83/2 TDR 83/2: nach außen öffnend, mit 3-seitigem Montagerahmen, mit unterer Bürste, 2-flügelig

 

Zubehör

Schiebetürrahmen

Schiebetürrahmen

Die Schiebetüranlage stellt eine platzsparende Alternative zum Türdrehrahmen dar und wird neben Terrassentüren auch gerne in Wintergärten eingesetzt. Zweifach gestanzte und zusätzliche verklebte „SolidProfile“ Profile machen unsere STR auch bei sehr großen Türöffnungen zur ersten Wahl. Auf eine optisch störende Sprosse kann gänzlich verzichtet werden. Kugelgelagerte Laufrollen stehen für höchsten Bedienkomfort und eine lange Lebensdauer.

Schiebetürrahmen

Schiebetürrahmen

 

Variantenübersicht Variantenübersicht

 

Hauptvarianten

  • STR 10/1 STR 10/1: mit 1-facher Laufschiene, 1-flügelig
  • STR 11/1 STR 11/1: mit 1-facher Laufschiene, 1-flügelig
  • STR 09/1 STR 09/1: mit 1- und 2-facher Laufschiene, 1-flügelig
  • STR 16/1 STR 16/1: mit 1-facher Laufschiene, 1-flügelig, mit Montagerahmen
  • STR 17/1 STR 17/1: mit 2-facher Laufschiene, 1-flügelig
  • STR 15/1 STR 15/1: mit 1-facher Laufschiene, 2-flügelig
  • STR 20/1 STR 20/1: mit 2-facher Laufschiene, 2-flügelig, mit Montagerahmen
  • STR 22/1 STR 22/1: mit 2-facher Laufschiene, 2-flügelig, mit 3-seitigem Montagerahmen

 

Zusatzvarianten

  • STR 12/1 STR 12/1: mit 1- und 2-facher Laufschiene, 1-flügelig
  • STR 13/1 STR 13/1: mit 1- und 2-facher Laufschiene, 1-flügelig
  • STR 14/1 STR 14/1: mit 1- und 2-facher Laufschiene, 1-flügelig
  • STR 18/1 STR 18/1: mit 2-facher Laufschiene, 1-flügelig, mit 3-seitigem Montagerahmen
  • STR 19/1 STR 19/1: mit 2-facher Laufschiene, 1-flügelig, mit Montagerahmen

 

Zubehör

Insektenschutzrollo

Insektenschutzrollo

Neben dem typischen Einsatz am Fenster eignen sich Insektenschutzrollos vor allem zum Einsatz vor Dachflächenfenstern. Je nach Einbausituation können die Rollos außen vor dem Fenster oder innen im Raum montiert werden. Das Rollo lässt sich stufenlos öffnen und kann so wahlweise ganz oder nur teilweise geöffnet werden. Alle Rollos besitzen außerdem standardmäßig eine integrierte Rücklaufbremse, die Ihnen eine sichere Bedienung gewährleistet.

Insektenschutzrollo

Insektenschutzrollo

Hautpvarianten

  • ROL 61 ROL 61: für Fenster und Türen
  • ROL 71 ROL 71: für Fenster und Türen, mit Federstiftmontage

Kellerschachtabdeckungen

Kellerschachtabdeckung

Die KSA mit Edelstahlgewebe steht für ein elegantes Design sowie hohe Licht- und Luftdurchlässigkeit. Überall dort wo Trittsicherheit und mechanische Beanspruchung eine Rolle spielen sollte die SECUR fix erste Wahl sein. Lieferbar mit zwei unterschiedlichen Lochbildern und optionalem Kleinst-Insektenschutzgewebe. Egal ob KSA oder SECUR fix, beide Kellerschachtabdeckungen werden auf dem bauseitig vorhandenen Gitterrost montiert, sind leicht zu reinigen und sorgen für saubere, Ungeziefer freie Kellerschächte.

Kellerschachtabdeckungen

Variantenübersicht Variantenübersicht

 

Hauptvarianten KSA

  • KSA 09 KSA 09: Kellerschachtabdeckung
  • KSA 10 KSA 10: Kellerschachtabdeckung
  • KSA 11 KSA 11: Kellerschachtabdeckung mit Zusatzwinkel
  • KSA 12 KSA 12: Kellerschachtabdeckung mit Zusatzrahmen

 

Hauptvarianten SEF

  • SEF 10 SEF 10: Kellerschachtabdeckung SECUR fix
  • SEF 11 SEF 11: Kellerschachtabdeckung SECUR fix mit Aufkantwinkel
  • SEF 12 SEF 12: Kellerschachtabdeckung SECUR fix mit zusätzlichem Aufsatzelement

Verkaufsunterstützung

Musterkoffer

Musterkoffer für Insektenschutz

11-teilig im Systemkoffer 8.4.3

Lieferumfang:

  • 1 x Fensterspannrahmen FSR 25/2
  • 1 x Fensterspannrahmen FSR 33/1
  • 1 x Fensterspannrahmen FSR 37/1
  • 1 x Pendeltürrahmen PT 60/1
  • 1 x Türdrehrahmen TDR 20/2
  • 1 x Schiebetürrahmen STR 16/1
  • 1 x Kellerschachtabdeckung KSA 09
  • 1 x Muster Aluminium-Eckverbinder

Art.-Nr. 5964 068 740

Lieferumfang Art.-Nr.BezeichnungArt.-Nr.Anzahl
5964 068 740Gewebefächer für Insektenschutz 0687 400 0401
Farbfächer für Insektenschutz 0687 400 0411
RAL-Farbtonkarte 0705 800 0101
System-Koffer 8.4.3 5581 012 0001
Farbfaecher

Farbfächer für Insektenschutz

Material: Aluminium pulverbeschichtet/ Aluminium eloxiert

Enthält die Standardfarben:

  • weiß RAL 9016
  • silbereloxiert EV1
  • ockerbraun RAL 8001
  • sepiabraun RAL 8014
  • schwarzbraun TON 8077
  • mahagonibraun RAL 8016
  • anthrazitgrau RAL 7016
  • tannengrün RAL 6009

Art.-Nr. 0687 400 041

Insektenschutz

Gewebefächer für Insektenschutz

Enthält die Gewebe:

  • Fiberglasgewebe schwarz (Standard-Gewebe) FGS
  • Fiberglasgewebe grau (Standard-Gewebe) FGG
  • Durchblickgewebe schwarz DBG
  • Durchblickgewebe ULTRA schwarz DBP
  • Hitzeschutzgewebe schwarz HSS
  • Hitzeschutzgewebe grau HSG
  • Petscreengewebe schwarz PSS
  • Petscreengewebe grau PSG
  • Edelstahlgewebe (V2A) VAI

Art.-Nr. 0687 400 040

News

Fensterspannrahmen FSR

„EASYClick“ wird durch die „gefederte Winkellasche“ ersetzt.

Alt (Easy Click)Neu (Gefederte Winkellasche)
FSR 28/1FSR 25/2
FSR 68/1FSR 65/2
FSR 23/1FSR 23/2
FSR 24/1FSR 24/2
FSR 26/2 – Neue Variante: Problemlöser bei überstehenden Wetterschenkeln bis max. 18 mm!

Achtung: Neue, breitere und daher noch stabilere Profile bei allen Varianten die auf /2 enden. Bitte beim Aufmaß beachten!

Varianten die auf /1 enden bleiben unverändert.

Fensterdrehrahmen FDR

FDR 20/2 und FDR 25/2 mit SOFTCLOSE (geräuscharme Schließfunktion). Lieferbar mit 17 mm Scharnier (standard) max. Öffnungswinkel 170° oder 15 mm Scharnier (optional) max. Öffnungswinkel 110°.

Türdrehrahmen TDR / Pendeltüren PT

Alle TDR und PT werden zukünftig mit 2-seitiger Griffsprosse (Griffvariante F) ausgeliefert - Problemlöser bei flächenbündigen Türen! Nicht mehr mit Bügelgriff und Griffschale (Griffvariante A).

TDR 20/2, TDR 21/1, TDR 25/2, TDR 80/2 und TDR 85/2 mit SOFTCLOSE (geräuscharme Schließfunktion). Lieferbar mit 17 mm Scharnier (standard) max. Öffnungswinkel 170° oder 15 mm Scharnier (optional) max. Öffnungswinkel 110°.

Bei den SOFTCLOSE Varianten ist der Einsatz eines Türschließers nicht möglich.