VARIFIX®-Seilsystem

Komplettsystem spart Zeit und Geld!

VARIFIX®-Seilsystem und selbstblockierender Drahtseilhalter

Ermöglicht eine bis zu sechs Mal schnellere Installation als mit einem traditionellen System.

Besonders einfach in der Handhabung: Der selbstblockierende Drahtseilhalter kann ohne den Gebrauch von Werkzeugen beliebig justiert werden. Ergänzend zum Halter sind Drahtseile mit vorgefertigten und verpressten Endungen erhältlich. Sie stehen in vier verschiedenen Ausführungen zur Verfügung.

Durch die Kombination dieser Einzelprodukte steht dem Anwender ein komplettes System zur Verfügung, das neben der wesentlichen Zeitersparnis durch die einfache Installation und Justierung auch Kosten spart. Die universelle Lösung erfordert weniger Material und Komponenten, außerdem sind Tragschienen durch eine Installation im Winkel überflüssig.