Neues aus der Schweißtechnik

Akku-Schweißinverter ASG 150

Höchste Mobilität für alle Einsatzzwecke

Akku-Schweißinverter ASG 150

 

Das nur 11kg schwere Gerät für WIG- und Elektroden-Schweißen schafft mit einer Akku-Ladung bis zu 18 Elektroden (2,5 mm). Auch bei umfangreichen Arbeiten ist das ASG 150 sehr effizient: Für den Betrieb reicht ein kompakter, leichter 2 kVA Generator.

Mehr Infos Mehr Infos

Schweißer-Cap WSC 9-12

SCHWEISSER-CAP WSC 9-12

 

Die Schweißer-Cap vereint Schutz und Ergonomie mit einem unverwechselbaren Design und ist die Lösung für all diejenigen, die gelegentlich schweißen und dabei auf Komfort nicht verzichten möchten.
Zum Shop

Zur Schweißhelm-Broschüre Zur Schweißhelm-Broschüre

PROMAX

2 in 1 Korrosionsschutzbeschichtung und Schweißprimer mit Titanid-Formel

PROMAX

 

Die erste sprühfähige Mikrobeschichtung. Doppelt so ergiebig wie herkömmliche Oberflächensprays und hervorragend schweißbar
Zum Shop

 

 

Broschüre „Löt- und Schweißtechnik“:

  • Grundwissen Schweißverfahren
  • Rundum-Service
  • Schweiß- und Autogentechnik
  • Hart- und Weichlöttechnik
  • Löt- und Schweiß-Zusatzstoffe
  • Chemisch-technische Löt- und Schweißprodukte
  • Arbeitsschutz
  • Technische Informationen

Download Broschüre Download Broschüre

 

Seminar EN1090-Zertifizierung

Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) / Bauproduktenverordnung

 

Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH

GSI SLV
  • Bauproduktenverordnung
  • Anforderungen aus der Normenreihe DIN EN 1090ff
  • Ablauf der Zertifizierung der WPK
  • CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung nach Bauproduktenverordnung
Würth
  • Kategorien von geschraubten Verbindungen
  • Schraubengarnituren nach EN 15048
  • Schraubengarnituren nach EN 14399
  • Kennzeichnung
  • Korrosionsschutz
  • Montage

 

Termine 2015
Hier gibt es mehr Infos zur EN1090
Anmeldung zum Seminar EN1090