Schiebetürrahmen STR

Insektenschutz

Variantenübersicht Schiebetürrahmen STR

Varianten Übersicht Varianten Übersicht

Hauptvarianten

  •  STR 10/1:  STR 10/1: mit 1-facher Laufschiene, 1-flügelig
  •  STR 11/1:  STR 11/1: mit 1-facher Laufschiene, 1-flügelig
  •  STR 09/1:  STR 09/1: mit 1- und 2-facher Laufschiene, 1-flügelig
  •  STR 16/1:  STR 16/1: mit 1-facher Laufschiene, 1-flügelig, mit Montagerahmen
  •  STR 17/1:  STR 17/1: mit 2-facher Laufschiene, 1-flügelig
  •  STR 15/1:  STR 15/1: mit 1-facher Laufschiene, 2-flügelig
  •  STR 20/1:  STR 20/1: mit 2-facher Laufschiene, 2-flügelig, mit Montagerahmen
  •  STR 22/1:  STR 22/1: mit 2-facher Laufschiene, 2-flügelig, mit 3-seitigem Montagerahmen

Zusatzvarianten
(nicht im aktuellen Insektenschutzkatalog enthalten)

  •  STR 12/1:  STR 12/1: mit 1- und 2 - facher Laufschiene, 1- flügelig
  •  STR 13/1:  STR 13/1: mit 1- und 2 - facher Laufschiene, 1- flügelig
  •  STR 14/1:  STR 14/1: mit 1- und 2 - facher Laufschiene, 1-flügelig
  •  STR 18/1:  STR 18/1: mit 2-facher Laufschiene, 1- flügelig, mit 3-seitigem Montagerahmen
  •  STR 19/1:  STR 19/1: mit 2- facher Laufschiene, 1- flügelig, mit Montagerahmen

Zubehör