Neuheiten für die Oberflächenbearbeitung

Winkelschleifer EWS 14-125 INOX

Winkelschleifer EWS 14-125 INOX

Speziell für Schleif- und Polierarbeiten auf Edelstahl
Die Spezielle Getriebeuntersetzung sorgt für hohes Drehmoment im mittleren und unteren Drehzahlbereich. Mit 3-fach Wicklungsschutz gegen Metallstäube. Die regelbare Drehzahl ermöglicht angepasste Geschwindigkeit beim Schleifen und Polieren. Konstante Drehzahl unter Last wird durch einen Tachogenerator sichergestellt.

Technische Daten:

  •  Leistungsaufnahme: 1.400 Watt
  •  Leistungsabgabe: 800 Watt
  •  Für max. Scheiben-Ø von 125 mm